STAFFORD MFG Signature Series ปลอกเพลาอะลูมิเนียมแบบแยกส่วนชิ้นเดียว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A100 | 1" | 2024-T351 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | ความแข็งแรงสูง | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 7A100 | 1" | 2024-T351 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | Low Profile | 0.500 " | ฿517 | RFQ
|
B | 7A108 | 1-1 / 2 " | 2024-T351 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | Low Profile | 0.563 " | ฿808 | RFQ
|
A | 1A108 | 1-1 / 2 " | 2024-T351 | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | ความแข็งแรงสูง | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 7A104 | 1-1 / 4 " | 2024-T351 | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | Low Profile | 0.500 " | ฿710 | RFQ
|
A | 1A104 | 1-1 / 4 " | 2024-T351 | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | ความแข็งแรงสูง | 0.500 " | ฿840 | RFQ
|
A | 1A102 | 1-1 / 8 " | 2024-T351 | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | ความแข็งแรงสูง | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 7A102 | 1-1 / 8 " | 2024-T351 | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | Low Profile | 0.500 " | ฿624 | RFQ
|
B | 7A101 | 1-1 / 16 " | 2024-T351 | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | Low Profile | 0.500 " | ฿653 | RFQ
|
A | 1A101 | 1-1 / 16 " | 2024-T351 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | ความแข็งแรงสูง | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 7A112 | 1-3 / 4 " | 2024-T351 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | Low Profile | 0.688 " | ฿1,166 | RFQ
|
A | 1A112 | 1-3 / 4 " | 2024-T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | ความแข็งแรงสูง | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 7A106 | 1-3 / 8 " | 2024-T351 | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | Low Profile | 0.563 " | ฿736 | RFQ
|
A | 1A106 | 1-3 / 8 " | 2024-T351 | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | ความแข็งแรงสูง | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 1A103 | 1-3 / 16 " | 2024-T351 | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | ความแข็งแรงสูง | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 7A103 | 1-3 / 16 " | 2024-T351 | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | Low Profile | 0.500 " | ฿928 | RFQ
|
B | 7A110 | 1-5 / 8 " | 2024-T351 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | Low Profile | 0.688 " | ฿1,189 | RFQ
|
A | 1A110 | 1-5 / 8 " | 2024-T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | ความแข็งแรงสูง | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 7A105 | 1-5 / 16 " | 2024-T351 | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | Low Profile | 0.563 " | ฿814 | RFQ
|
A | 1A105 | 1-5 / 16 " | 2024-T351 | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | ความแข็งแรงสูง | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 7A114 | 1-7 / 8 " | 2024-T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | Low Profile | 0.688 " | ฿1,540 | RFQ
|
A | 1A114 | 1-7 / 8 " | 2024-T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | ความแข็งแรงสูง | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 7A107 | 1-7 / 16 " | 2024-T351 | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | Low Profile | 0.563 " | ฿819 | RFQ
|
A | 1A107 | 1-7 / 16 " | 2024-T351 | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | ความแข็งแรงสูง | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 1A109 | 1-9 / 16 " | 2024-T351 | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | ความแข็งแรงสูง | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 7A109 | 1-9 / 16 " | 2024-T351 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | Low Profile | 0.563 " | ฿943 | RFQ
|
A | 1A111 | 1-11 / 16 " | 2024-T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | ความแข็งแรงสูง | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 7A111 | 1-11 / 16 " | 2024-T351 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | Low Profile | 0.688 " | ฿1,407 | RFQ
|
A | 1A113 | 1-13 / 16 " | 2024-T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | ความแข็งแรงสูง | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 7A113 | 1-13 / 16 " | 2024-T351 | 2.875 " | 5 / 16-24 x 1 | Low Profile | 0.688 " | - | RFQ
|
B | 7A115 | 1-15 / 16 " | 2024-T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | Low Profile | 0.688 " | ฿1,409 | RFQ
|
A | 1A115 | 1-15 / 16 " | 2024-T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | ความแข็งแรงสูง | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 1A008 | 1 / 2 " | 2024-T351 | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | ความแข็งแรงสูง | 0.375 " | ฿442 | RFQ
|
B | 7A008 | 1 / 2 " | 2024-T351 | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | Low Profile | 0.406 " | ฿349 | RFQ
|
A | 1A004 | 1 / 4 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | 0.250 " | - | RFQ
|
B | 7A004 | 1 / 4 " | 2024-T351 | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | Low Profile | 0.313 " | ฿304 | RFQ
|
A | 1A002 | 1 / 8 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | 0.250 " | ฿260 | RFQ
|
B | 7A002 | 1 / 8 " | 2024-T351 | 0.500 " | 4-40 x 3/8 | Low Profile | 0.250 " | ฿472 | RFQ
|
A | 1A200 | 2" | 2024-T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | ความแข็งแรงสูง | 0.62 " | ฿1,433 | RFQ
|
B | 7A200 | 2" | 2024-T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | Low Profile | 0.688 " | ฿1,286 | RFQ
|
A | 1A208 | 2-1 / 2 " | 6061 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | ความแข็งแรงสูง | 0.750 " | - | RFQ
|
B | 7A208 | 2-1 / 2 " | 2024-T351 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | Low Profile | 0.88 " | ฿3,439 | RFQ
|
B | 7A204 | 2-1 / 4 " | 2024-T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | Low Profile | 0.750 " | ฿1,738 | RFQ
|
A | 1A204 | 2-1 / 4 " | 2024-T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | ความแข็งแรงสูง | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 7A202 | 2-1 / 8 " | 2024-T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | Low Profile | 0.750 " | ฿2,243 | RFQ
|
A | 1A202 | 2-1 / 8 " | 2024-T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | ความแข็งแรงสูง | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 1A201 | 2-1 / 16 " | 2024-T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | ความแข็งแรงสูง | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 7A201 | 2-1 / 16 " | 2024-T351 | 3.125 " | 5 / 16-24 x 1 | Low Profile | 0.750 " | - | RFQ
|
B | 7A212 | 2-3 / 4 " | 2024-T351 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | Low Profile | 0.88 " | ฿3,961 | RFQ
|
A | 1A212 | 2-3 / 4 " | 6061 | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | ความแข็งแรงสูง | 0.750 " | ฿8,586 | RFQ
|
B | 7A206 | 2-3 / 8 " | 2024-T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | Low Profile | 0.750 " | ฿1,722 | RFQ
|
A | 1A206 | 2-3 / 8 " | 2024-T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | ความแข็งแรงสูง | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 1A203 | 2-3 / 16 " | 2024-T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | ความแข็งแรงสูง | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 7A203 | 2-3 / 16 " | 2024-T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | Low Profile | 0.750 " | ฿2,608 | RFQ
|
A | 1A210 | 2-5 / 8 " | 6061 | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | ความแข็งแรงสูง | 0.750 " | - | RFQ
|
B | 7A210 | 2-5 / 8 " | 2024-T351 | 3.875 " | 3 / 8-24 x 1 | Low Profile | 0.88 " | ฿3,234 | RFQ
|
A | 1A205 | 2-5 / 16 " | 2024-T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | ความแข็งแรงสูง | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 7A205 | 2-5 / 16 " | 2024-T351 | 3.375 " | 5 / 16-24 x 1 | Low Profile | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 1A214 | 2-7 / 8 " | 6061 | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | ความแข็งแรงสูง | 0.750 " | - | RFQ
|
B | 7A214 | 2-7 / 8 " | 2024-T351 | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | Low Profile | 0.88 " | ฿4,037 | RFQ
|
B | 7A207 | 2-7 / 16 " | 2024-T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | Low Profile | 0.750 " | ฿3,437 | RFQ
|
Signature Series, ปลอกคอเพลาอะลูมิเนียมแบบแยกส่วนชิ้นเดียว
Stafford MFG Signature Series ปลอกเพลาอะลูมิเนียมแบบแยกชิ้นชิ้นเดียวให้การวางตำแหน่งเพลาที่แม่นยำในระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ สายพานลำเลียง และระบบขนถ่ายวัสดุ ปลอกเพลาเหล่านี้มีโครงสร้างอะลูมิเนียมเพื่อการทำงานที่มีน้ำหนักเบา ทนทานต่อการกัดกร่อน และอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูง มาพร้อมสกรูโลหะผสมเหล็กเพื่อการยึดที่แน่นและทนทาน และการเจาะที่ราบรื่นเพื่อเพิ่มพลังการยึดเกาะเหนือปลอกคอประเภทสกรูตัวหนอน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดบาร์คว้านทึบ
- กระบอกสูบ Lockset
- ฐานแบบพกพารอกพื้นที่อับอากาศ
- โลหะผสมประสาน
- สต็อกหลอดไฟเบอร์กลาสสแควร์
- รถเข็นอเนกประสงค์
- ลวดสลิง
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- O-Rings และ O-Ring Kits
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- CASTER CONNECTION ล้อจานหมุนโพลียูรีเทน
- RENEWABLE LUBRICANTS น้ำมันเครื่องรอบ
- ACROVYN ฝาท้าย, แอมเบอร์เชอร์รี่, Acrovyn
- GORLITZ ตัวเชื่อมต่อชาย
- HOFFMAN Protek Series Type 12 ตู้ติดผนัง
- PROTO ชุดประแจท้ายกล่อง
- LINN GEAR เฟืองโซ่โรงสีและวิศวกรรม, โซ่โรงสี H130
- HUMBOLDT เข็มต้านทานการเจาะ
- ANSELL G12Y ถุงมือยางธรรมชาติ Alphatec