STAFFORD MFG 1A109 ปลอกเพลา, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 1-9/16 นิ้ว, อะลูมิเนียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 1-9 / 16 " |
เกรด | 2024-T351 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ภายนอก Dia. | 2.500 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 3/4 |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A002 | 1 / 8 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | 0.250 " | ฿260 | RFQ
|
1A003 | 3 / 16 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | 0.250 " | - | RFQ
|
1A004 | 1 / 4 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | 0.250 " | - | RFQ
|
1A005 | 5 / 16 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | 0.250 " | - | RFQ
|
1A006 | 3 / 8 " | 2024-T351 | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | 0.313 " | ฿396 | RFQ
|
1A007 | 7 / 16 " | 2024-T351 | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | 0.313 " | - | RFQ
|
1A008 | 1 / 2 " | 2024-T351 | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | ความแข็งแรงสูง | 0.375 " | ฿442 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.