STAFFORD MFG Signature Series, One Piece Split Right Hand ACME ปลอกเพลาแบบเกลียว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10L108 | 1 1/2 "-4 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ฿2,035 | RFQ
|
A | 10L104 | 1 1/4 "-5 | 2.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ฿1,944 | RFQ
|
A | 10L102 | 1 1/8 "-5 | 2.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ฿2,819 | RFQ
|
A | 10L112 | 1 3/4 "-4 | 3.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | RFQ
|
A | 10L106 | 1 3/8 "-4 | 2.625 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 10L100 | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ฿1,393 | RFQ
|
A | 10L008 | 1 / 2 "-10 | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.500 " | ฿1,130 | RFQ
|
A | 10L208 | 2 1/2 "-3 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 1" | ฿9,485 | RFQ
|
A | 10L204 | 2 1/4 "-3 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | RFQ
|
A | 10L200 | 2-4 | 3.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | ฿3,854 | RFQ
|
A | 10L012 | 3 / 4 "-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ฿1,273 | RFQ
|
A | 10L006 | 3 / 8 "-12 | 1.130 " | 8-32 x 1/2 | 0.500 " | ฿1,072 | RFQ
|
A | 10L010 | 5 / 8 "-8 | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿1,192 | RFQ
|
A | 10L014 | 7 / 8 "-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ฿2,098 | RFQ
|
A | 10L007 | 7 / 16 "-12 | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.500 " | ฿1,136 | RFQ
|
ซีรีส์ซิกเนเจอร์ ปลอกคอเพลาเกลียว ACME แยกชิ้นเดียว
Stafford Manufacturing Signature Series ปลอกสวมเพลาเกลียว acme ด้านขวาแบบแยกชิ้นเดียวเป็นส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างแม่นยำ ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้กับเพลาเกลียว ACME มาตรฐาน ปลอกสวมเกลียว ACME เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจำกัดระยะการเคลื่อนตัว การหยุด ความสูง และการตึงสปริง โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กที่มีการเคลือบแบล็คออกไซด์เพื่อความทนทาน คุณสมบัติไม่เกิดรอยเปื้อน และกำลังในการจับยึดสูง ปลอกเพลาเหล่านี้มีสกรูเหล็กอัลลอยด์แบบฝังเพื่อการปรับที่ง่ายและปลอดภัย มีจำหน่ายในรุ่นความกว้าง 0.5 0.75, 0.625 และ 1 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตำแหน่งยานพาหนะและผู้ถือ Placard
- อุปกรณ์เสริม MIG
- ท่อ ABS
- ใบเลื่อยเลื่อน
- เปลือกปุ่มกด
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- อิเล็กทรอนิกส์
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- EAGLE GROUP ตารางเครื่องมือมือถือ
- METRO ลิ้นชักสั้น Tote Divider
- BECKETT การรวมท่ออากาศ
- KEO รีมเมอร์เซ็นเตอร์ชุด 5 ชิ้น 3 ฟัน
- SCHLAGE ซีรี่ส์ ND, ชุดล็อคก้านโยกสไตล์ Sparta
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์โพรทิสเตอร์ 550 ถึง 1250VAC
- SPEARS VALVES กระชอน PVC ใส, ปลายเกลียว True Union SR, FKM
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งบุชเตเปอร์เดี่ยว เบอร์โซ่ 35
- NORTON ABRASIVES จุดติดตั้ง
- MORSE DRUM manifolds