STAFFORD MFG 10L208 ปลอกเพลาเกลียว, เกลียว RH, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 2-1/2-3 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6FPH
รุ่น: 10L208
฿9,485 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 2 1/2 "-3 |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 4" |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 3 / 8-24 x 1 |
ชนิดภาพเขียน | ACME มือขวา |
ความกว้าง | 1" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
10L006 | 3 / 8 "-12 | 1.130 " | 8-32 x 1/2 | 0.500 " | ฿1,072 | RFQ
|
10L007 | 7 / 16 "-12 | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.500 " | ฿1,136 | RFQ
|
10L008 | 1 / 2 "-10 | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.500 " | ฿1,130 | RFQ
|
10L010 | 5 / 8 "-8 | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿1,192 | RFQ
|
10L012 | 3 / 4 "-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ฿1,273 | RFQ
|
10L014 | 7 / 8 "-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ฿2,098 | RFQ
|
10L100 | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ฿1,393 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.