STAFFORD MFG Signature Series, ปลอกคอเพลาทองเหลืองชนิดสกรูตัวหนอน
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6BR100 | 1" | 1.625 " | 5/16-18 x 5/16 | 0.62 " | RFQ
|
A | 6BR108 | 1-1 / 2 " | 2.250 " | 3/8-16 x 3/8 | 0.750 " | RFQ
|
A | 6BR104 | 1-1 / 4 " | 2" | 3/8-16 x 3/8 | 0.688 " | RFQ
|
A | 6BR008 | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | RFQ
|
A | 6BR012 | 3 / 4 " | 1.250 " | 5/16-18 x 1/4 | 0.563 " | RFQ
|
A | 6BR010 | 5 / 8 " | 1.125 " | 5/16-18 x 1/4 | 0.500 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายพานขัด
- เครื่องมือพิเศษของ Drywall
- อุปกรณ์เสริมล้อ
- น้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้วยตนเอง
- ชุดหัววัดก๊าซ / ไอระเหยในดิน
- เครื่องมือตัด
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- รถบรรทุกมือ
- Staples
- KNIPEX กุญแจ Hex หุ้มฉนวน
- CHICAGO-LATROBE ดอกสว่าน Silver / Deming เหล็กโคบอลต์จุดแยก 1/2 "Shank Dia.
- CALDWELL ติดตั้งฐาน Jib Crane
- BURNDY การประกันตัว
- COOPER B-LINE Type 3R EnviroShield Series วางในอุปกรณ์เชื่อมต่อ Wireway
- BANJO FITTINGS หมุดวาล์ว
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 3/16-28 Un
- MARATHON MOTORS มอเตอร์ปั๊มดับเพลิง สามเฟส TEFC ฐานแข็ง EPAct
- VESTIL เครนสะพานแบบรองรับตัวเองซีรีส์ B1030
- BROWNING สายพาน FHP ซีรีส์ 4L