STAFFORD MFG Signature Series คัปปลิ้งตัวแปลงเพลาชนิดลดขั้นบันได
สไตล์ | รุ่น | ความยาวรวม | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจคลัป | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | เพลา Dia | ความยาวปลายเพลา | ขนาดรูกุญแจเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ERL012 | 3.500 " | 3 / 4 " | - | - | 1.750 " | 1 / 2 " | 1.250 " | - | ฿4,507 | RFQ
|
B | 5ERL012K | 3.500 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | - | 1.750 " | 1 / 2 " | 1.250 " | 1 / 8 " | ฿6,982 | RFQ
|
B | 5ERL014K | 3.625 " | 7 / 8 " | - | 3 / 16 " | 1.875 " | 5 / 8 " | 1.250 " | - | ฿8,773 | RFQ
|
B | 5ERL100K | 3.625 " | 1" | 1 / 4 " | - | 2" | 3 / 4 " | 1.250 " | 3 / 16 " | ฿10,266 | RFQ
|
A | 5ERL014 | 3.625 " | 7 / 8 " | - | - | 1.875 " | 5 / 8 " | 1.250 " | - | ฿5,317 | RFQ
|
A | 5ERL100 | 3.625 " | 1" | - | - | 2" | 3 / 4 " | 1.250 " | - | ฿5,531 | RFQ
|
A | 5ERL102 | 3.875 " | 1-1 / 8 " | - | - | 2.125 " | 7 / 8 " | 1.500 " | - | ฿4,970 | RFQ
|
B | 5ERL102K | 3.875 " | 1-1 / 8 " | 1 / 4 " | - | 2.125 " | 7 / 8 " | 1.500 " | 3 / 16 " | ฿7,024 | RFQ
|
B | 5ERL104K | 4.500 " | 1-1 / 4 " | - | 1 / 4 " | 2.250 " | 1" | 2" | - | ฿12,960 | RFQ
|
A | 5ERL104 | 4.500 " | 1-1 / 4 " | - | - | 2.250 " | 1" | 2" | - | ฿5,397 | RFQ
|
B | 5ERL106K | 5" | 1-3 / 8 " | 5 / 16 " | - | 2.375 " | 1-1 / 8 " | 2" | 1 / 4 " | ฿9,418 | RFQ
|
A | 5ERL106 | 5" | 1-3 / 8 " | - | - | 2.375 " | 1-1 / 8 " | 2" | - | ฿6,231 | RFQ
|
B | 5ERL108K | 5.375 " | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | - | 2.500 " | 1-1 / 4 " | 2.375 " | 1 / 4 " | ฿10,831 | RFQ
|
A | 5ERL108 | 5.375 " | 1-1 / 2 " | - | - | 2.500 " | 1-1 / 4 " | 2.375 " | - | ฿7,496 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตะขอโซ่และสายเคเบิล
- อุปกรณ์เครื่องวัดความชื้น
- Baling Wire และ Lockwire
- อุปกรณ์ดูดพรม
- อุปกรณ์ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- ควบคุมเสียงรบกวน
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- GREENLEE เครื่องตัดสายเคเบิล
- APPROVED VENDOR Hex Head Plug, MNPT, เหล็กชุบสังกะสีปลอม
- VELVAC Gladhand ฉุกเฉิน
- DORIAN ที่จับเครื่องมือหมุน / หันหน้า / คว้าน
- SALSBURY INDUSTRIES ชุดรักษาความปลอดภัยสำหรับกล่องจดหมาย
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 3/8-20 Un
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว เกลียวปลายด้านหนึ่ง
- EATON EGF ซีรี่ส์ เซ็นเซอร์ตรวจจับความผิดปกติของสายดิน CurrentWatch
- IMPERIAL บานพับ
- WEG หน้าที่ปกตัวเก็บประจุ CCV-Series Farm Duty