STAFFORD MFG 5ERL100 ตัวแปลงเพลาข้อต่อ, ชนิดลดขั้น, รู 1 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3/4 นิ้ว, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อะแดปเตอร์ Shaft |
ขนาดเบื่อ | 1" |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 2" |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 3/4 |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
ความยาวปลายเพลา | 1.250 " |
ความยาวรวม | 3.625 " |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
UPC | 662786018602 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ความยาวรวม | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจคลัป | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | เพลา Dia | ความยาวปลายเพลา | ขนาดรูกุญแจเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ERL012 | 3.500 " | 3 / 4 " | - | - | 1.750 " | 1 / 2 " | 1.250 " | - | ฿4,507 | RFQ
|
5ERL014 | 3.625 " | 7 / 8 " | - | - | 1.875 " | 5 / 8 " | 1.250 " | - | ฿5,317 | RFQ
|
5ERL102 | 3.875 " | 1-1 / 8 " | - | - | 2.125 " | 7 / 8 " | 1.500 " | - | ฿4,970 | RFQ
|
5ERL104 | 4.500 " | 1-1 / 4 " | - | - | 2.250 " | 1" | 2" | - | ฿5,397 | RFQ
|
5ERL106 | 5" | 1-3 / 8 " | - | - | 2.375 " | 1-1 / 8 " | 2" | - | ฿6,231 | RFQ
|
5ERL108 | 5.375 " | 1-1 / 2 " | - | - | 2.500 " | 1-1 / 4 " | 2.375 " | - | ฿7,496 | RFQ
|
5ERL012K | 3.500 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | - | 1.750 " | 1 / 2 " | 1.250 " | 1 / 8 " | ฿6,982 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.