STAFFORD MFG Signature Series ปลอกเพลาอะลูมิเนียมแบบแยกชิ้นสองชิ้น
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8A100 | 1" | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿629 | RFQ
|
A | 8A108 | 1-1 / 2 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | ฿960 | RFQ
|
A | 8A104 | 1-1 / 4 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿845 | RFQ
|
A | 8A102 | 1-1 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿770 | RFQ
|
A | 8A101 | 1-1 / 16 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿738 | RFQ
|
A | 8A112 | 1-3 / 4 " | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | ฿1,327 | RFQ
|
A | 8A106 | 1-3 / 8 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | ฿931 | RFQ
|
A | 8A103 | 1-3 / 16 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿840 | RFQ
|
A | 8A110 | 1-5 / 8 " | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | ฿1,274 | RFQ
|
A | 8A105 | 1-5 / 16 " | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | ฿815 | RFQ
|
A | 8A114 | 1-7 / 8 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | ฿1,360 | RFQ
|
A | 8A107 | 1-7 / 16 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | ฿938 | RFQ
|
A | 8A109 | 1-9 / 16 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | ฿879 | RFQ
|
A | 8A111 | 1-11 / 16 " | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | ฿1,324 | RFQ
|
A | 8A113 | 1-13 / 16 " | 2.875 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | ฿1,407 | RFQ
|
A | 8A115 | 1-15 / 16 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | ฿1,360 | RFQ
|
A | 8A008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | ฿469 | RFQ
|
A | 8A004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿618 | RFQ
|
A | 8A002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | ฿592 | RFQ
|
A | 8A001 | 1 / 16 " | 0.500 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | ฿611 | RFQ
|
A | 8A200 | 2" | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | ฿1,370 | RFQ
|
A | 8A208 | 2-1 / 2 " | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ฿3,791 | RFQ
|
A | 8A204 | 2-1 / 4 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ฿1,770 | RFQ
|
A | 8A202 | 2-1 / 8 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ฿1,866 | RFQ
|
A | 8A201 | 2-1 / 16 " | 3.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ฿1,597 | RFQ
|
A | 8A212 | 2-3 / 4 " | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ฿3,604 | RFQ
|
A | 8A206 | 2-3 / 8 " | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ฿1,645 | RFQ
|
A | 8A203 | 2-3 / 16 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ฿1,752 | RFQ
|
A | 8A210 | 2-5 / 8 " | 3.875 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ฿3,585 | RFQ
|
A | 8A205 | 2-5 / 16 " | 3.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ฿1,770 | RFQ
|
A | 8A214 | 2-7 / 8 " | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ฿4,829 | RFQ
|
A | 8A207 | 2-7 / 16 " | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ฿1,645 | RFQ
|
A | 8A209 | 2-9 / 16 " | 3.875 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A211 | 2-11 / 16 " | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ฿3,585 | RFQ
|
A | 8A213 | 2-13 / 16 " | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A215 | 2-15 / 16 " | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ฿4,829 | RFQ
|
A | 8A300 | 3" | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ฿4,452 | RFQ
|
A | 8A308 | 3-1 / 2 " | 4.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ฿4,920 | RFQ
|
A | 8A304 | 3-1 / 4 " | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ฿5,520 | RFQ
|
A | 8A302 | 3-1 / 8 " | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A301 | 3-1 / 16 " | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A312 | 3-3 / 4 " | 5" | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A306 | 3-3 / 8 " | 4.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A303 | 3-3 / 16 " | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A310 | 3-5 / 8 " | 5" | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A305 | 3-5 / 16 " | 4.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A314 | 3-7 / 8 " | 5.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A307 | 3-7 / 16 " | 4.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A309 | 3-9 / 16 " | 5" | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A311 | 3-11 / 16 " | 5" | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A313 | 3-13 / 16 " | 5.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A315 | 3-15 / 16 " | 5.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A012 | 3 / 4 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿544 | RFQ
|
A | 8A006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | ฿443 | RFQ
|
A | 8A003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿485 | RFQ
|
A | 8A001.5 | 3 / 32 " | 0.500 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | ฿611 | RFQ
|
A | 8A400 | 4" | 5.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ฿6,626 | RFQ
|
A | 8A408 | 4-1 / 2 " | 5.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ฿5,634 | RFQ
|
A | 8A500 | 5" | 6.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ฿7,328 | RFQ
|
A | 8A508 | 5-1 / 2 " | 6.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ฿8,753 | RFQ
|
A | 8A010 | 5 / 8 " | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.438 " | ฿572 | RFQ
|
Signature Series, ปลอกคอเพลาอะลูมิเนียมแบบแยกส่วนสองชิ้น
Stafford MFG Signature Series ปลอกเพลาแบบแยก 2 ชิ้นช่วยให้ตั้งแนวเพลาได้มั่นคงและทนทานต่อความเสียหายในเครื่องจักรที่ใช้งานหนักหรือพื้นที่จำกัด ปลอกสวมเหล่านี้สามารถวางไว้ที่ใดก็ได้บนเพลา ทำให้สามารถวางตำแหน่งและระยะห่างสำหรับส่วนประกอบต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ มีการออกแบบเจาะเรียบ ทำให้มั่นใจได้ว่าเพลาได้รับการปกป้องอย่างดีจากความเสียหาย ปลอกสวมแบบแยกส่วน 2 ชิ้นเหล่านี้ช่วยให้ยึดเกาะเพลาได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง ลดการลื่นไถลหรือการเคลื่อนไหว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบการเข้าพื้นที่จำกัดและรถเข็น
- ก๊อกน้ำในห้องปฏิบัติการ
- แพ็คเกจเวทีแบบพกพา
- เครื่องทดสอบความชื้น
- เครื่องดูดน้ำหล่อเย็น
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- การติดตั้งท่อ
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- สีโป๊ว
- BRADY ที่เสียบหู
- EXAIR หัวฉีดอากาศวิศวกรรมเทอร์โมพลาสติก
- SMC VALVES บอลวาล์ว PVC Inline, MNPT x Hose Barb
- VULCAN K Type Solid Wire ยาว 100 ฟุต
- VULCAN HART องค์ประกอบ 240V
- YELLOW JACKET ชุดทดสอบแรงดันแก๊ส
- 3M แท่งกาวร้อนละลายใส 5/8 นิ้ว
- BALDOR / DODGE เพลาอินพุต เอาต์พุต เกียร์ทดรอบ เฟืองตัวหนอนคู่ ข้อต่อ 3 ชิ้น
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 4613C Series
- GROVE GEAR ซีรี่ส์ GR, สไตล์ HM-H1, ขนาด 832, ตัวลดเกียร์หนอน Ironman