STAFFORD MFG Signature Series คัปปลิ้งแบบแยกส่วนสองชิ้น
สไตล์ | รุ่น | ขนาดรู A | ขนาดกระบอกสูบ B | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความยาวรวม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5L01016MF | - | - | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 2.250 " | RFQ
|
A | 5L10030MF | 1" | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | RFQ
|
A | 5L10020MF | 1" | 25 / 32 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | RFQ
|
A | 5L10835MF | 1-1 / 2 " | 1-3 / 8 " | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.750 " | RFQ
|
A | 5L10432MF | 1-1 / 4 " | 1-4 / 15 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | RFQ
|
A | 5L10435MF | 1-1 / 4 " | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.625 " | RFQ
|
A | 5L10230MF | 1-1 / 8 " | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | RFQ
|
A | 5L00812MF | 1 / 2 " | 15 / 32 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 1.875 " | RFQ
|
A | 5L00816MF | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 1.500 " | 8-32 x 1/2 | 2.250 " | RFQ
|
A | 5L01220MF | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | RFQ
|
A | 5L01216MF | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | RFQ
|
A | 5L01019MF | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1.750 " | 10-32 x 5/8 | 2.625 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ประแจผลกระทบ
- เครื่องวัดอุณหภูมิแบบติดแผงอนาล็อก
- เครื่องตรวจจับรังสี
- อุปกรณ์เครื่องมือ Knurling
- ฐานเครื่องชาร์จแบบเหนี่ยวนำ
- เครื่องมือตกแต่ง
- วงขัดและม้วน
- ท่อระบายน้ำ
- รถบรรทุกมือ
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- WELLER ปืนบัดกรีมืออาชีพ
- KDR-LINE REACTORS 575/600 แรงดันไฟฟ้าขาเข้า UL Type 1 Enclosure เครื่องปฏิกรณ์บรรทัดอินพุต
- APPROVED VENDOR ข้อศอกยาว 90 องศา
- WESTWARD ชุดมีด / มีดโกนสำหรับอุดรู
- JABSCO ซีลที่นั่งเซรามิกไนไตร
- ZSI-FOSTER รางซีเบต้าแฝด
- SPEARS VALVES พีวีซี สีดำ ตาราง 40 ฟิตติ้ง 90 องศา ข้อศอกข้างถนน หัวจุก x ซ็อกเก็ต
- EATON ชุดคันโยก
- WEILER แปรงปลายลวดจีบ
- BALDOR / DODGE SC, หน้าแปลนนำร่อง, ตลับลูกปืน