STAFFORD MFG Signature Series ปลอกเพลา Delrin แบบแยกชิ้นสองชิ้น
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2R100 | 1" | 2" | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿1,028 | RFQ
|
A | 2R108 | 1-1 / 2 " | 2.500 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿1,198 | RFQ
|
A | 2R104 | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿1,198 | RFQ
|
A | 2R112 | 1-3 / 4 " | 3.125 " | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | ฿2,906 | RFQ
|
A | 2R106 | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿1,224 | RFQ
|
A | 2R103 | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿1,165 | RFQ
|
A | 2R110 | 1-5 / 8 " | 3" | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | ฿2,126 | RFQ
|
A | 2R114 | 1-7 / 8 " | 3.250 " | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | ฿2,552 | RFQ
|
A | 2R107 | 1-7 / 16 " | 2.500 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿1,229 | RFQ
|
A | 2R115 | 1-15 / 16 " | 3.250 " | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | ฿2,762 | RFQ
|
A | 2R008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.563 " | ฿861 | RFQ
|
A | 2R004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | ฿841 | RFQ
|
A | 2R200 | 2" | 3.250 " | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | ฿2,659 | RFQ
|
A | 2R208 | 2-1 / 2 " | 4" | 3 / 8-16 x 1 | 1.12 " | ฿3,969 | RFQ
|
A | 2R204 | 2-1 / 4 " | 3.625 " | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | ฿3,332 | RFQ
|
A | 2R212 | 2-3 / 4 " | 4.250 " | 3 / 8-16 x 1 | 1.12 " | ฿4,706 | RFQ
|
A | 2R300 | 3" | 4.500 " | 3 / 8-16 x 1 | 1.12 " | ฿4,672 | RFQ
|
A | 2R012 | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.62 " | ฿996 | RFQ
|
A | 2R006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | 0.500 " | ฿884 | RFQ
|
A | 2R010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-24 x 1/2 | 0.62 " | ฿984 | RFQ
|
A | 2R005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | ฿847 | RFQ
|
A | 2R014 | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿1,122 | RFQ
|
A | 2R007 | 7 / 16 " | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2R009 | 9 / 16 " | 1.500 " | 10-24 x 1/2 | 0.62 " | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประตูลำเลียง
- เครื่องตัดวงแหวน
- สายพานไดรฟ์ Single Inlet Forward Curve Blowers
- เครื่องตรวจจับสูง - ต่ำ
- บายพาสวาล์ว
- การควบคุมปั๊ม
- Clamps
- การระบุการควบคุมคีย์
- การยศาสตร์
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- SPEARS VALVES ข้อศอก 45 องศา
- WIHA TOOLS คีมปลอกฉนวน
- ELDON JAMES ท่อโพลีเอทิลีน 3/16 นิ้ว
- LITTLE GIANT โต๊ะทำงาน 4000lb. ความจุ 72 นิ้ว
- SPEARS VALVES CPVC True Union บอลเช็ควาล์ว ปลายเกลียว EPDM
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabricated Fitting Couplings, ปะเก็น x Spigot
- PANDUIT เครื่องมือตัดท่อสายไฟ
- CAMPBELL โซ่เครื่องจักร
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E30, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDBS
- WEG Teao พัดลมเติมอากาศสามเฟส มอเตอร์ฟาร์ม