STAFFORD MFG 2R004 ปลอกเพลา, แยก 2 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 1/4 นิ้ว, Delrin
รายการ: CJ6DYB
รุ่น: 2R004
฿841 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 1 / 4 " |
เสร็จสิ้น | ขาว |
วัสดุ | เดลริน |
ภายนอก Dia. | 0.813 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 6-32 x 3/8 |
ความกว้าง | 0.375 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
2R005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | ฿847 | RFQ
|
2R006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | 0.500 " | ฿884 | RFQ
|
2R007 | 7 / 16 " | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
2R008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.563 " | ฿861 | RFQ
|
2R009 | 9 / 16 " | 1.500 " | 10-24 x 1/2 | 0.62 " | - | RFQ
|
2R010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-24 x 1/2 | 0.62 " | ฿984 | RFQ
|
2R012 | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.62 " | ฿996 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.