STAFFORD MFG Signature Series ปลอกคอเพลาไนลอนแบบแยกชิ้นสองชิ้น
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2N100 | 1" | 2" | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿1,068 | RFQ
|
A | 2N108 | 1-1 / 2 " | 2.500 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿1,282 | RFQ
|
A | 2N104 | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿1,312 | RFQ
|
A | 2N112 | 1-3 / 4 " | 3.125 " | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | ฿2,910 | RFQ
|
A | 2N106 | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿1,446 | RFQ
|
A | 2N103 | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿1,330 | RFQ
|
A | 2N110 | 1-5 / 8 " | 3" | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | ฿2,372 | RFQ
|
A | 2N114 | 1-7 / 8 " | 3.250 " | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | ฿2,844 | RFQ
|
A | 2N107 | 1-7 / 16 " | 2.500 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿1,402 | RFQ
|
A | 2N115 | 1-15 / 16 " | 3.250 " | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | ฿2,974 | RFQ
|
A | 2N008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.563 " | ฿845 | RFQ
|
A | 2N004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | ฿835 | RFQ
|
A | 2N200 | 2" | 3.250 " | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | ฿2,887 | RFQ
|
A | 2N208 | 2-1 / 2 " | 4" | 3 / 8-16 x 1 | 1.12 " | ฿4,136 | RFQ
|
A | 2N204 | 2-1 / 4 " | 3.625 " | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | ฿3,734 | RFQ
|
A | 2N212 | 2-3 / 4 " | 4.250 " | 3 / 8-16 x 1 | 1.12 " | ฿4,979 | RFQ
|
A | 2N300 | 3" | 4.500 " | 3 / 8-16 x 1 | 1.12 " | ฿4,921 | RFQ
|
A | 2N012 | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.62 " | ฿984 | RFQ
|
A | 2N006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | 0.500 " | ฿848 | RFQ
|
A | 2N010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-24 x 1/2 | 0.62 " | ฿1,082 | RFQ
|
A | 2N005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | ฿787 | RFQ
|
A | 2N014 | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿1,004 | RFQ
|
A | 2N007 | 7 / 16 " | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | 0.500 " | ฿624 | RFQ
|
A | 2N009 | 9 / 16 " | 1.500 " | 10-24 x 1/2 | 0.62 " | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายสื่อสาร
- การวัดสนามแม่เหล็ก
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน
- การติดตั้งและชุดเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
- โพสต์ไดรเวอร์
- ล้อขัด
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- APPROVED VENDOR ล้อยางแข็ง
- FIBRE-METAL BY HONEYWELL sweatband
- MICRO 100 ที่ใส่เครื่องมือเมตริก
- APPLETON ELECTRIC ขั้วต่อสายไฟ 90 องศา
- COOPER B-LINE แผ่นตี๋เป้าเสื้อกางเกงแบน
- KEY-BAK Ratch-It พวงกุญแจคาราบิเนอร์แบบยืดหดได้
- 3M ปืนฉีด Cup Liners
- BRADLEY เซนเซอร์
- VOLLRATH กระบอก Flatware
- BOSTON GEAR HF700 ซีรี่ส์ลดหน้าแปลนลดเดี่ยว