STAFFORD MFG Signature Series, ปลอกเพลาบาลานซ์สตีลแบบแยกส่วนสองชิ้น
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2S100B | 1" | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2S108B | 1-1 / 2 " | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿1,695 | RFQ
|
A | 2S104B | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿1,637 | RFQ
|
A | 2S102B | 1-1 / 8 " | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2S112B | 1-3 / 4 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 2S106B | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2S103B | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2S107B | 1-7 / 16 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2S111B | 1-11 / 16 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 2S115B | 1-15 / 16 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 2S008B | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.375 " | - | RFQ
|
A | 2S200B | 2" | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 2S208B | 2-1 / 2 " | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 2S207B | 2-7 / 16 " | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 2S215B | 2-15 / 16 " | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 2S300B | 3" | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 2S012B | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2S010B | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32 x 1/2 | 0.438 " | - | RFQ
|
A | 2S014B | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
Signature Series, ปลอกคอเพลาบาลานซ์สตีลแบบแยกส่วนสองชิ้น
ปลอกเพลาบาลานซ์ Stafford MFG Signature Series ใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ เพื่อให้การวางตำแหน่งเพลาที่ปลอดภัย การปรับสมดุล และลดการสั่นสะเทือน ปลอกสวมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งต้องการการควบคุมและความเสถียรที่แม่นยำ มีโครงสร้างเหล็ก/สแตนเลสเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์เหล่านี้มาพร้อมกับสกรูสแตนเลส 18-8 เพื่อการยึดจับที่ปลอดภัยและการปรับที่แม่นยำสำหรับการใช้งานที่ต้องการการวางตำแหน่งเพลาที่เชื่อถือได้ ปลอกเพลาแบบแยกสองชิ้นเหล่านี้ให้การวางตำแหน่งเพลาและการปรับสมดุลที่เชื่อถือได้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อต่อขยาย
- กรองอากาศคอมเพรสเซอร์
- ขั้วต่อขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
- เยื้องเครื่อง
- เครื่องซักผ้าแรงขับ
- แผ่นขัดและสายพาน
- การตรวจสอบกระบวนการ
- เฟอร์นิเจอร์
- เครื่องสั่น
- แก้วน้ำและสื่อ
- BRADY ฉลากล็อค
- APPROVED VENDOR แม่เหล็กยกด้วยมือ
- SPEEDAIRE ตัวกรองล่วงหน้ามาตรฐาน
- LITTLE GIANT PUMPS รูปก้นหอย
- UNGER ปาดน้ำหน้าต่าง
- KETT TOOLS กรรไกรลม
- MAIN FILTER INC. ฟิลเตอร์ Spin-On, แก้ว, 10 ไมครอน, Buna Seal
- APPROVED VENDOR แหวนท่อชุดทดสอบดิน
- CAIMAN ถุงมือสำหรับงานเชื่อม TIG/MIG ปาล์มไม่มีซับใน