STAFFORD MFG 2S111B ปลอกเพลาบาลานซ์, แยก 2 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 1-11/16 นิ้ว, SS
รายการ: CJ6ENN
รุ่น: 2S111B
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 1-11 / 16 " |
เกรด | 303 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 3" |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 5 / 16-24 x 1 |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
ความกว้าง | 0.62 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
2S008B | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.375 " | - | RFQ
|
2S010B | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32 x 1/2 | 0.438 " | - | RFQ
|
2S012B | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
2S014B | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
2S100B | 1" | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
2S102B | 1-1 / 8 " | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
2S103B | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.