STAFFORD MFG Solution Series, Accu Clamp ชุบแข็งและปลอกเพลาแบบกราวด์
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1L100ACG | 1" | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿2,944 | RFQ
|
A | 1L108ACG | 1-1 / 2 " | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿3,663 | RFQ
|
A | 1L104ACG | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿4,582 | RFQ
|
A | 1L102ACG | 1-1 / 8 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿3,387 | RFQ
|
A | 1L112ACG | 1-3 / 4 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 1.250 " | ฿3,989 | RFQ
|
A | 1L106ACG | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | - | RFQ
|
A | 1L008ACG | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.750 " | ฿3,325 | RFQ
|
A | 1L200ACG | 2" | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 1.250 " | ฿6,980 | RFQ
|
A | 1L012ACG | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿3,544 | RFQ
|
A | 1L010ACG | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 0.813 " | ฿3,564 | RFQ
|
A | 1L014ACG | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿4,595 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- นิวเมติกโมดูลาร์อุปกรณ์เสริม FRL
- วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน
- แผ่นกรองอากาศ HEPA
- arbors
- เครื่องทดสอบสารกึ่งตัวนำ
- แล็บแวร์
- ท่อและท่อ
- การตรวจจับก๊าซ
- วาล์ว
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- BOSTON GEAR ตัวลดความเร็วไดรฟ์ทางอ้อมมุมขวา
- LITTLE GIANT รถเข็นเครื่องมือ
- VELCRO พันสายเคเบิ้ลแบบตะขอและห่วง
- SUPERIOR TOOL ซีรี่ส์ Quick Cut, เครื่องตัดท่อ
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับดูเพล็กซ์ป้องกันสายดินแยก
- JOHNSON CONTROLS โมดูลแสดงความดัน
- HUMBOLDT แหนบเบ้าหลอม
- REMCO ด้ามอลูมิเนียม 57 นิ้ว
- ALLEGRO SAFETY แผงกรองอากาศติดผนัง
- IRONCLAD ถุงมือทนต่อแรงกระแทก EXO