STAFFORD MFG 1L012ACG ปลอกเพลา, แยก 1 ชิ้น, ชุบแข็งและกราวด์, รู 3/4 นิ้ว, เหล็กกล้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 3 / 4 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1117 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 1.750 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 3/4 |
ชนิดภาพเขียน | แข็งและกราวด์ |
ความกว้าง | 1" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1L008ACG | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.750 " | ฿3,325 | RFQ
|
1L010ACG | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 0.813 " | ฿3,564 | RFQ
|
1L014ACG | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿4,595 | RFQ
|
1L100ACG | 1" | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿2,944 | RFQ
|
1L102ACG | 1-1 / 8 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿3,387 | RFQ
|
1L104ACG | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿4,582 | RFQ
|
1L106ACG | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.