STAFFORD MFG Solution Series, Accu Clamp ปลอกเพลาแบบแยกส่วนเครื่องจักรได้ XNUMX ชิ้น
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2L100ACM | 1" | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | RFQ
|
A | 2L108ACM | 1-1 / 2 " | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | RFQ
|
A | 2L104ACM | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | RFQ
|
A | 2L102ACM | 1-1 / 8 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | RFQ
|
A | 2L112ACM | 1-3 / 4 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 1.88 " | RFQ
|
A | 2L106ACM | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | RFQ
|
A | 2L008ACM | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 1.12 " | RFQ
|
A | 2L200ACM | 2" | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 1.88 " | RFQ
|
A | 2L012ACM | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | RFQ
|
A | 2L010ACM | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 1.188 " | RFQ
|
A | 2L014ACM | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม Safety Interlock Switch
- สี่เหลี่ยมเอียงและเกจบันได
- กลอง Deheader
- แถบไวนิล
- ท่ออากาศ
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- วงล้อท่อ
- อุปกรณ์มอเตอร์
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- UNGER ชุดเสาป้อนน้ำ
- RAE ลายฉลุทางเดินสนามบิน, Airport Dash
- APPROVED VENDOR ตัวป้องกันท่อระบายน้ำ
- DAYTON บานเกล็ดไอดี
- GORLITZ สวิทช์
- EATON S701 ชุดซอฟต์สตาร์ทเตอร์
- AMPCO METAL ซ็อกเก็ตแรงกระแทก
- HUMBOLDT ตัวยึดแท่นวาง
- TSUBAKI บูชเทเปอร์แยกประเภท P1
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูชทรงเรียวแบบแยกสำหรับโซ่เบอร์ 50