ท่อเข้าบานเกล็ด DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความสูงภายนอก | ความกว้างของหน้าแปลน | พื้นที่ฟรี | ความกว้างภายนอก | ชนิดภาพเขียน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45C669 | 11.5 " | 1.25 " | .359 ตารางฟุต | 11.5 " | คงที่ | 6" | 9" | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | ฿10,090 | |
B | 4F951 | 18 " | 2" | 0.360 ถึง 0.550 Square-Ft. | 16 ถึง 22 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 14 " | 12 ถึง 18 " | อลูมิเนียม 3003 | ฿6,924 | |
B | 4F421 | 18 " | 2" | 0.360 ถึง 0.550 Square-Ft. | 16 ถึง 22 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 14 " | 12 ถึง 18 " | G90 เหล็กชุบสังกะสี | ฿6,273 | |
B | 3C972 | 22 " | 2" | 0.730 ถึง 0.980 Square-Ft. | 22 ถึง 28 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 18 " | 18 ถึง 24 " | G90 เหล็กชุบสังกะสี | ฿8,567 | |
B | 4F952 | 22 " | 2" | 0.730 ถึง 0.980 Square-Ft. | 22 ถึง 28 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 18 " | 18 ถึง 24 " | อลูมิเนียม 3003 | ฿10,013 | |
C | 20UA66 | 26.5 " | 1.5 " | 3.760 ตารางฟุต | 50.5 " | คงที่ระบายได้ | 18 " | 45 " | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | ฿28,828 | |
B | 3C973 | 28 " | 2" | 1.140 ถึง 1.950 Square-Ft. | 22 ถึง 34 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 24 " | 18 ถึง 30 " | G90 เหล็กชุบสังกะสี | ฿10,481 | |
B | 4F953 | 28 " | 2" | 1.140 ถึง 1.950 Square-Ft. | 22 ถึง 34 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 24 " | 18 ถึง 30 " | อลูมิเนียม 3003 | ฿12,559 | |
B | 4F422 | 34 " | 2" | 1.620 ถึง 2.830 Square-Ft. | 25 ถึง 40 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 30 " | 21 ถึง 36 " | G90 เหล็กชุบสังกะสี | ฿13,952 | |
D | 4F954 | 34 " | 2" | 1.620 ถึง 2.830 Square-Ft. | 25 ถึง 40 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 30 " | 21 ถึง 36 " | อลูมิเนียม 3003 | ฿17,915 | |
B | 4F955 | 40 " | 2" | 2.350 ถึง 3.570 Square-Ft. | 28 ถึง 40 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 36 " | 24 ถึง 36 " | อลูมิเนียม 3003 | ฿21,333 | |
B | 4F956 | 40 " | 2" | 3.570 ถึง 4.790 Square-Ft. | 40 ถึง 52 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 36 " | 36 ถึง 48 " | อลูมิเนียม 3003 | ฿27,367 | |
B | 3C975 | 40 " | 2" | 3.570 ถึง 4.790 Square-Ft. | 40 ถึง 52 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 36 " | 36 ถึง 48 " | G90 เหล็กชุบสังกะสี | ฿22,237 | |
B | 3C974 | 40 " | 2" | 2.350 ถึง 3.570 Square-Ft. | 28 ถึง 40 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 36 " | 24 ถึง 36 " | G90 เหล็กชุบสังกะสี | ฿17,216 | |
A | 45C678 | 41.5 " | 1.25 " | 6.161 ตารางฟุต | 41.5 " | คงที่ | 36 " | 39 " | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | ฿33,443 | |
B | 4F423 | 46 " | 2" | 3.160 ถึง 5.610 Square-Ft. | 28 ถึง 46 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 42 " | 24 ถึง 42 " | G90 เหล็กชุบสังกะสี | ฿27,376 | |
B | 4F957 | 46 " | 2" | 3.160 ถึง 5.610 Square-Ft. | 28 ถึง 46 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 42 " | 24 ถึง 42 " | อลูมิเนียม 3003 | ฿32,081 | |
B | 3C977 | 52 " | 2" | 4.900 ถึง 6.570 Square-Ft. | 40 ถึง 52 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 48 " | 36 ถึง 48 " | G90 เหล็กชุบสังกะสี | ฿29,550 | |
B | 3C976 | 52 " | 2" | 3.230 ถึง 4.900 Square-Ft. | 28 ถึง 40 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 48 " | 24 ถึง 36 " | G90 เหล็กชุบสังกะสี | ฿25,012 | |
B | 4F959 | 52 " | 2" | 4.900 ถึง 6.570 Square-Ft. | 40 ถึง 52 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 48 " | 36 ถึง 48 " | อลูมิเนียม 3003 | ฿34,008 | |
B | 4F958 | 52 " | 2" | 3.230 ถึง 4.900 Square-Ft. | 28 ถึง 40 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 48 " | 24 ถึง 36 " | อลูมิเนียม 3003 | ฿28,953 | |
A | 45C670 | 53.5 " | 1.25 " | 10.062 ตารางฟุต | 53.5 " | คงที่ | 48 " | 51 " | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | ฿50,271 | |
A | 45C671 | 59.5 " | 1.25 " | 12.963 ตารางฟุต | 59.5 " | คงที่ | 54 " | 57 " | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | ฿55,327 | |
C | 20UA57 | 62.5 " | 1.5 " | 7.720 ตารางฟุต | 38.5 " | คงที่ระบายได้ | 54 " | 33 " | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | ฿49,700 |
บานเกล็ดไอดี
บานเกล็ด Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันอากาศเข้าและช่องระบายอากาศในผนังภายนอกและในการใช้งานระบายอากาศที่ต้องการการป้องกันฝนและการแทรกซึมของสภาพอากาศ บานเกล็ดระบายอากาศแบบติดตั้งกับที่เหล่านี้มีตะแกรงกันนกอะลูมิเนียมแบบเรียบเพื่อป้องกันไม่ให้นกเข้ามาทางช่องเปิดระบายอากาศ และใบมีดบานเกล็ดแบบแท็บที่ทำมุม 45 องศา ล็อคอย่างแน่นหนาเข้ากับโครงเพื่อให้ดูสะอาดตาและผิวเรียบ Raptor Supplies นำเสนอบานเกล็ด Dayton ที่หลากหลายในความสูงคงที่และการออกแบบความกว้างที่ปรับได้เพื่อการระบายอากาศที่เหมาะสมในอาคาร
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดตัวแยกสกรู / สลักเกลียว
- การจัดการสตอร์มวอเตอร์
- Crimpers ท่อ
- ปืนจาระบี
- ช่างเชื่อมใบมีด
- วงล้อท่อ
- เครื่องมือยกยานยนต์
- ปั๊มโรตารี่
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- ดีบุก
- GRAINGER SS Bar Grating ผิวเรียบ
- DIXON บูสเตอร์ไฟท่อ
- PASS AND SEYMOUR ที่ชาร์จ USB Type C พร้อมเต้ารับป้องกันการงัดแงะดูเพล็กซ์
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮโดรลิค ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 125 ไมครอน
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อสตั๊ด
- ANVIL สกรูหัวจมหกเหลี่ยม
- EBERBACH ฝาภาชนะผสม
- KERN AND SOHN ฝาครอบป้องกันการทำงาน 440-ACC ซีรีส์
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 5941T ซีรีส์
- BALDOR / DODGE DLMAH, หมอนบล็อคแบบทูโบลต์, ตลับลูกปืน