Dayton 4f421 | ช่องระบายอากาศเหล็กอาบสังกะสี 12-18 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4F421 บานเกล็ดไอดี 12-18 นิ้ว เหล็กกัลวาไนซ์ | AD7KWX

DAYTON 4F421 ช่องระบายอากาศเข้า 12-18 นิ้ว เหล็กกัลวาไนซ์

In Stock
รายการ: AD7KWX รุ่น: 4F421
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
฿6,273 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานเกล็ดไอดี
ความกว้างของหน้าแปลน2"
พื้นที่ฟรี0.360 ถึง 0.550 Square-Ft.
ความสูงภายใน14 "
ความกว้างภายใน12 ถึง 18 "
วัสดุG90 เหล็กชุบสังกะสี
สูงสุด ท่อไอเสีย (CFM)875
สูงสุด ปริมาณ (CFM)616
สูงสุด ความเร็ว3000 เฟรมต่อนาที
นาที. การเปิดผนัง (ใน)14ส x 12ว
ขนาดรูยึด9/32 x 1/2 นิ้ว
จำนวนใบมีด1
ความสูงภายนอก18 "
ความกว้างภายนอก16 ถึง 22 "
ชนิดภาพเขียนความสูงคงที่ปรับความกว้างได้
UPC190735323373

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5
ความสูงของเรือ (ซม.)49.28
ความยาวเรือ (ซม.)45.47
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS7308909590
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • มุมใบมีด (องศา) (45)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายนอกความกว้างของหน้าแปลนพื้นที่ฟรีความกว้างภายนอกชนิดภาพเขียนความสูงภายในความกว้างภายในวัสดุราคา
DAYTON 3C972 บานเกล็ดไอดี 18-24 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC8LMT 3C97222 "2"0.730 ถึง 0.980 Square-Ft.22 ถึง 28 "ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้18 "18 ถึง 24 "G90 เหล็กชุบสังกะสี฿8,567
DAYTON 3C973 บานเกล็ดไอดี 18-30 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC8LMU 3C97328 "2"1.140 ถึง 1.950 Square-Ft.22 ถึง 34 "ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้24 "18 ถึง 30 "G90 เหล็กชุบสังกะสี฿10,481
DAYTON 3C974 บานเกล็ดไอดี 24-36 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC8LMV 3C97440 "2"2.350 ถึง 3.570 Square-Ft.28 ถึง 40 "ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้36 "24 ถึง 36 "G90 เหล็กชุบสังกะสี฿17,216
DAYTON 3C975 บานเกล็ดไอดี 36-48 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC8LMW 3C97540 "2"3.570 ถึง 4.790 Square-Ft.40 ถึง 52 "ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้36 "36 ถึง 48 "G90 เหล็กชุบสังกะสี฿22,237
DAYTON 3C976 บานเกล็ดไอดี 24-36 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC8LMX 3C97652 "2"3.230 ถึง 4.900 Square-Ft.28 ถึง 40 "ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้48 "24 ถึง 36 "G90 เหล็กชุบสังกะสี฿25,012
DAYTON 3C977 บานเกล็ดไอดี 36-48 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC8LMY 3C97752 "2"4.900 ถึง 6.570 Square-Ft.40 ถึง 52 "ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้48 "36 ถึง 48 "G90 เหล็กชุบสังกะสี฿29,550
DAYTON 45C669 บานเกล็ดไอดี 12 x 12 | AD6FMB 45C66911.5 "1.25 ".359 ตารางฟุต11.5 "คงที่6"9"อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป฿10,090

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4F421 ช่องระบายอากาศเข้า 12-18 นิ้ว เหล็กกัลวาไนซ์
฿6,273 / หน่วย