Dayton 45c669 | บานเกล็ดไอดี 12 X 12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 45C669 บานเกล็ดไอดี 12 x 12 | AD6FMB

DAYTON 45C669 บานเกล็ดท่อไอดี 12 x 12

In Stock
รายการ: AD6FMB รุ่น: 45C669
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
฿10,090 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานเกล็ดไอดี
ความกว้างของหน้าแปลน1.25 "
พื้นที่ฟรี.359 ตารางฟุต
ความสูงภายใน6"
ความกว้างภายใน9"
วัสดุอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป
สูงสุด ท่อไอเสีย (CFM)188
สูงสุด ปริมาณ (CFM)144
สูงสุด ความเร็ว3000 เฟรมต่อนาที
นาที. การเปิดผนัง (ใน)12Hx12W
จำนวนใบมีด2
ความสูงภายนอก11.5 "
ความกว้างภายนอก11.5 "
ชนิดภาพเขียนคงที่
UPC190735300800

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.88
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS7610900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • มุมใบมีด (องศา) (45)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายนอกความกว้างของหน้าแปลนพื้นที่ฟรีความกว้างภายนอกชนิดภาพเขียนความสูงภายในความกว้างภายในวัสดุราคา
DAYTON 3C972 บานเกล็ดไอดี 18-24 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC8LMT 3C97222 "2"0.730 ถึง 0.980 Square-Ft.22 ถึง 28 "ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้18 "18 ถึง 24 "G90 เหล็กชุบสังกะสี฿8,567
DAYTON 3C973 บานเกล็ดไอดี 18-30 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC8LMU 3C97328 "2"1.140 ถึง 1.950 Square-Ft.22 ถึง 34 "ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้24 "18 ถึง 30 "G90 เหล็กชุบสังกะสี฿10,481
DAYTON 3C974 บานเกล็ดไอดี 24-36 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC8LMV 3C97440 "2"2.350 ถึง 3.570 Square-Ft.28 ถึง 40 "ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้36 "24 ถึง 36 "G90 เหล็กชุบสังกะสี฿17,216
DAYTON 3C975 บานเกล็ดไอดี 36-48 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC8LMW 3C97540 "2"3.570 ถึง 4.790 Square-Ft.40 ถึง 52 "ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้36 "36 ถึง 48 "G90 เหล็กชุบสังกะสี฿22,237
DAYTON 3C976 บานเกล็ดไอดี 24-36 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC8LMX 3C97652 "2"3.230 ถึง 4.900 Square-Ft.28 ถึง 40 "ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้48 "24 ถึง 36 "G90 เหล็กชุบสังกะสี฿25,012
DAYTON 3C977 บานเกล็ดไอดี 36-48 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC8LMY 3C97752 "2"4.900 ถึง 6.570 Square-Ft.40 ถึง 52 "ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้48 "36 ถึง 48 "G90 เหล็กชุบสังกะสี฿29,550
DAYTON 45C670 บานเกล็ดไอดี 54 x 54 | AD6FMC 45C67053.5 "1.25 "10.062 ตารางฟุต53.5 "คงที่48 "51 "อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป฿50,271

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 45C669 บานเกล็ดท่อไอดี 12 x 12
฿10,090 / หน่วย