DAYTON 4F954 บานเกล็ด Intake อลูมิเนียม 21-36 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานเกล็ดไอดี |
ความกว้างของหน้าแปลน | 2" |
พื้นที่ฟรี | 1.620 ถึง 2.830 Square-Ft. |
ความสูงภายใน | 30 " |
ความกว้างภายใน | 21 ถึง 36 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม 3003 |
สูงสุด ท่อไอเสีย (CFM) | 3750 |
สูงสุด ปริมาณ (CFM) | 2625 |
สูงสุด ความเร็ว | 3000 เฟรมต่อนาที |
นาที. การเปิดผนัง (ใน) | 30ส x 21ว |
ขนาดรูยึด | 9/32 x 1/2 นิ้ว |
จำนวนใบมีด | 5 |
ความสูงภายนอก | 34 " |
ความกว้างภายนอก | 25 ถึง 40 " |
ชนิดภาพเขียน | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ |
UPC | 190735323434 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 89.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงภายนอก | ความกว้างของหน้าแปลน | พื้นที่ฟรี | ความกว้างภายนอก | ชนิดภาพเขียน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C972 | 22 " | 2" | 0.730 ถึง 0.980 Square-Ft. | 22 ถึง 28 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 18 " | 18 ถึง 24 " | G90 เหล็กชุบสังกะสี | ฿8,567 | |
3C973 | 28 " | 2" | 1.140 ถึง 1.950 Square-Ft. | 22 ถึง 34 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 24 " | 18 ถึง 30 " | G90 เหล็กชุบสังกะสี | ฿10,481 | |
3C974 | 40 " | 2" | 2.350 ถึง 3.570 Square-Ft. | 28 ถึง 40 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 36 " | 24 ถึง 36 " | G90 เหล็กชุบสังกะสี | ฿17,216 | |
3C975 | 40 " | 2" | 3.570 ถึง 4.790 Square-Ft. | 40 ถึง 52 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 36 " | 36 ถึง 48 " | G90 เหล็กชุบสังกะสี | ฿22,237 | |
3C976 | 52 " | 2" | 3.230 ถึง 4.900 Square-Ft. | 28 ถึง 40 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 48 " | 24 ถึง 36 " | G90 เหล็กชุบสังกะสี | ฿25,012 | |
3C977 | 52 " | 2" | 4.900 ถึง 6.570 Square-Ft. | 40 ถึง 52 " | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ | 48 " | 36 ถึง 48 " | G90 เหล็กชุบสังกะสี | ฿29,550 | |
45C669 | 11.5 " | 1.25 " | .359 ตารางฟุต | 11.5 " | คงที่ | 6" | 9" | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | ฿10,090 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.