STAFFORD MFG Solution Series ชุดประกอบปลอกคอกันรุนแบบปรับได้
สไตล์ | รุ่น | ระยะการปรับ | ขนาดเบื่อ | เกรด | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATCL006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 0.875 " | แม็กเหล็ก | 6-32 x 3/8 | RFQ
|
B | ATCS008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.125 " | 18-8 สแตนเลส | 8-32 x 1/2 | RFQ
|
A | ATCL008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 1215 | เหล็ก | 1.125 " | แม็กเหล็ก | 8-32 x 1/2 | RFQ
|
B | ATCS006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.875 " | 18-8 สแตนเลส | 6-32 x 3/8 | RFQ
|
A | ATCL010 | 0.500 " | 5 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 1.313 " | แม็กเหล็ก | 10-32 x 5/8 | RFQ
|
A | ATCL012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | เหล็ก | 1.500 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
B | ATCS012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.500 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
A | ATCL100 | 0.500 " | 1" | 1215 | เหล็ก | 1.750 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
B | ATCS010 | 0.500 " | 5 / 8 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.313 " | 18-8 สแตนเลส | 10-32 x 5/8 | RFQ
|
B | ATCS100 | 0.500 " | 1" | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.750 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
A | ATCL104 | 0.625 " | 1-1 / 4 " | 1215 | เหล็ก | 2.063 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
B | ATCS104 | 0.625 " | 1-1 / 4 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.063 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
A | ATCL106 | 0.625 " | 1-3 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 2.250 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
B | ATCS106 | 0.625 " | 1-3 / 8 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.250 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
A | ATCL108 | 0.750 " | 1-1 / 2 " | 1215 | เหล็ก | 2.375 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
B | ATCS108 | 0.750 " | 1-1 / 2 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.375 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วิศวกร / เจาะ / ช่างตีเหล็กค้อน
- การควบคุมคอมเพรสเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- สเปรย์สามารถกำจัด / สามารถรีไซเคิลระบบ
- สิ่งที่แนบมากับ Circuit Breaker
- บันไดเหล็กคาร์บอน
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- ผ้ากันฝน
- สกรู
- รอกและรถเข็น
- เครื่องมือกลึง
- WIDIA ดอกต๊าปเกลียววานาเดียมไฮสปีดสูง, ผิวเคลือบออกไซด์ดำ
- MSA ชุดอุปกรณ์ป้องกันการตกความจุน้ำหนัก 310 ปอนด์
- WALTER TOOLS F2139 หัวกัดคัดลอก
- SOUTHWIRE COMPANY Simpull Coilpak Series รถเข็นเอนกประสงค์
- VERMONT GAGE Minus Black Guard Class ZZ เกจมาตรฐาน, ตู้นิ้ว
- EATON โมดูลป้องกันไฟรั่วซีรีส์ G, เฟรม JG
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งความแม่นยำสูงซีรีส์ PNS
- TOUGH GUY ไม้กวาดล็อบบี้
- TB WOODS แมงมุมคัปปลิ้งขากรรไกร
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 60 ฟันแข็ง