STAFFORD MFG ATCS104 ชุดปลอกคอกันรุนแบบปรับได้, รู 1-1/4 นิ้ว, SS
รายการ: CJ6HVY
รุ่น: ATCS104
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดปลอกคอ |
ระยะการปรับ | 0.625 " |
ขนาดเบื่อ | 1-1 / 4 " |
ความกว้างปิด | 2" |
เกรด | 303 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 2.063 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
ความกว้างรวม | 2.625 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ระยะการปรับ | ขนาดเบื่อ | เกรด | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATCL006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 0.875 " | แม็กเหล็ก | 6-32 x 3/8 | - | RFQ
|
ATCL008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 1215 | เหล็ก | 1.125 " | แม็กเหล็ก | 8-32 x 1/2 | - | RFQ
|
ATCL010 | 0.500 " | 5 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 1.313 " | แม็กเหล็ก | 10-32 x 5/8 | - | RFQ
|
ATCL012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | เหล็ก | 1.500 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
ATCL100 | 0.500 " | 1" | 1215 | เหล็ก | 1.750 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
ATCL104 | 0.625 " | 1-1 / 4 " | 1215 | เหล็ก | 2.063 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
ATCL106 | 0.625 " | 1-3 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 2.250 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.