STAFFORD MFG Solution Series ตัวยึดเพลาหน้าแปลน
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | หน้าแปลน OD | ความกว้างของหน้าแปลน | รูติดตั้ง | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1L100MXR | 1" | 3.250 " | 0.375 " | 0.266 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.62 " | ฿7,867 | RFQ
|
A | 1L108MXR | 1-1 / 2 " | 3.750 " | 0.406 " | 0.266 " | 1/4-28 x 3/4 | 2" | ฿9,040 | RFQ
|
A | 1L104MXR | 1-1 / 4 " | 3.500 " | 0.375 " | 0.266 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.62 " | ฿7,504 | RFQ
|
B | 1L008MXR | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.313 " | 0.177 " | 8-32 x 1/2 | 1" | ฿3,649 | RFQ
|
B | 1L004MXR | 1 / 4 " | 1.625 " | 0.250 " | 0.150 " | 6-32 x 3/8 | 0.750 " | ฿3,296 | RFQ
|
A | 1L200MXR | 2" | 4.500 " | 0.500 " | 0.328 " | 5 / 16-24 x 1 | 2.38 " | ฿12,741 | RFQ
|
B | 1L012MXR | 3 / 4 " | 3" | 0.313 " | 0.266 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿6,003 | RFQ
|
B | 1L006MXR | 3 / 8 " | 1.625 " | 0.250 " | 0.150 " | 6-32 x 3/8 | 0.750 " | ฿3,240 | RFQ
|
B | 1L010MXR | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.313 " | 0.201 " | 10-32 x 5/8 | 1" | ฿4,541 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่างเชื่อม MIG
- เข็มขัดร่างกาย
- อะแดปเตอร์เทอร์โมคัปเปิล
- แปรงดิสก์
- ประตูรั้ว
- ประแจ
- เลื่อยมือและเลื่อย
- ไฟล์
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- อลูมิเนียม
- EKLIND ชุดกุญแจ Torx
- APPROVED VENDOR จุกนมเหล็กดำ
- WATTS ชุดทดสอบ Backflow Preventer
- KLEIN TOOLS ดริฟท์พันช์
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1-16 Un
- APOLLO VALVES แผ่นฐาน
- TRICO ปั๊มสุญญากาศ
- EATON Danfoss PRV12-12 Series วาล์วควบคุมแรงดัน
- T&S ตลับมาตรวัด
- DAYTON ชุดแยกไอโซเลเตอร์