STAFFORD MFG 1L012MXR หน้าแปลนติดเพลา, เจาะ 0.75 นิ้ว, เหล็กกล้า
รายการ: CJ6KQL
รุ่น: 1L012MXR
฿6,003 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ติด |
ขนาดเบื่อ | 3 / 4 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
หน้าแปลน OD | 3" |
ความกว้างของหน้าแปลน | 0.313 " |
เกรด | 1117 |
วัสดุ | เหล็ก |
รูติดตั้ง | 0.266 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 3/4 |
ความกว้าง | 1" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | หน้าแปลน OD | ความกว้างของหน้าแปลน | รูติดตั้ง | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L004MXR | 1 / 4 " | 1.625 " | 0.250 " | 0.150 " | 6-32 x 3/8 | 0.750 " | ฿3,296 | RFQ
|
1L006MXR | 3 / 8 " | 1.625 " | 0.250 " | 0.150 " | 6-32 x 3/8 | 0.750 " | ฿3,240 | RFQ
|
1L008MXR | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.313 " | 0.177 " | 8-32 x 1/2 | 1" | ฿3,649 | RFQ
|
1L010MXR | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.313 " | 0.201 " | 10-32 x 5/8 | 1" | ฿4,541 | RFQ
|
1L100MXR | 1" | 3.250 " | 0.375 " | 0.266 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.62 " | ฿7,867 | RFQ
|
1L104MXR | 1-1 / 4 " | 3.500 " | 0.375 " | 0.266 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.62 " | ฿7,504 | RFQ
|
1L108MXR | 1-1 / 2 " | 3.750 " | 0.406 " | 0.266 " | 1/4-28 x 3/4 | 2" | ฿9,040 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.