STAFFORD MFG Solution Series, ตัวล็อคดุมเพลา PowerRing
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ราคา 100 บาท | 1" | 1.969 " | M6 | 0.787 " | RFQ
|
A | ราคา 108 บาท | 1-1 / 2 " | 2.559 " | M6 | 0.787 " | RFQ
|
A | ราคา 104 บาท | 1-1 / 4 " | 2.362 " | M6 | 0.787 " | RFQ
|
A | ราคา 102 บาท | 1-1 / 8 " | 2.165 " | M6 | 0.787 " | RFQ
|
A | ราคา 112 บาท | 1-3 / 4 " | 2.953 " | M8 | 0.945 " | RFQ
|
A | ราคา 106 บาท | 1-3 / 8 " | 2.365 " | M6 | 0.787 " | RFQ
|
A | ราคา 103 บาท | 1-3 / 16 " | 2.159 " | M6 | 0.813 " | RFQ
|
A | ราคา 110 บาท | 1-5 / 8 " | 2.953 " | M8 | 0.945 " | RFQ
|
A | ราคา 114 บาท | 1-7 / 8 " | 3.150 " | M8 | 0.945 " | RFQ
|
A | ราคา 107 บาท | 1-7 / 16 " | 2.559 " | M6 | 0.787 " | RFQ
|
A | ราคา 111 บาท | 1-11 / 16 " | 2.953 " | M8 | 0.945 " | RFQ
|
A | ราคา 200 บาท | 2" | 3.346 " | M8 | 0.945 " | RFQ
|
A | ราคา 208 บาท | 2-1 / 2 " | 3.740 " | M8 | 0.945 " | RFQ
|
A | ราคา 204 บาท | 2-1 / 4 " | 3.543 " | M8 | 0.945 " | RFQ
|
A | ราคา 202 บาท | 2-1 / 8 " | 3.346 " | M8 | 0.945 " | RFQ
|
A | ราคา 212 บาท | 2-3 / 4 " | 4.337 " | M10 | 1.079 " | RFQ
|
A | ราคา 206 บาท | 2-3 / 8 " | 3.531 " | M8 | 0.945 " | RFQ
|
A | ราคา 203 บาท | 2-3 / 16 " | 3.543 " | M8 | 0.945 " | RFQ
|
A | ราคา 207 บาท | 2-7 / 16 " | 3.740 " | M8 | 0.945 " | RFQ
|
A | ราคา 211 บาท | 2-11 / 16 " | 4.331 " | M10 | 1.102 " | RFQ
|
A | ราคา 215 บาท | 2-15 / 16 " | 4.528 " | M10 | 1.102 " | RFQ
|
A | ราคา 300 บาท | 3" | 4.724 " | M10 | 1.102 " | RFQ
|
A | ราคา 012 บาท | 3 / 4 " | 1.850 " | M6 | 0.787 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทิร์นเนอร์
- แตะ Wrenches
- ไดรเวอร์ Stepper Motor
- หัวสปริงเกอร์
- ตัวกำหนดตำแหน่งกลอง
- อุปกรณ์มอเตอร์
- ไฟงาน
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- การติดตั้งท่อ
- PAWLING CORP กาวปูกระเบื้อง
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES ปะเก็นแผ่น 15 นิ้ว Ptfe พร้อม Glass Blue
- CH HANSON ลายฉลุทองเหลืองเดี่ยว
- ANVIL เหล็กอ่อน Aar 90 องศา ข้อศอก สังกะสี
- SPEARS VALVES วาล์วไดอะแฟรมไฟฟ้ากระตุ้นด้วย PVC พรีเมี่ยม, เกลียว SR, โอริง EPDM
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว PVC Y, ปลายเกลียว True Union, EPDM
- HANDLE-IT ตัวป้องกันตรงชั้นวางพาเลท
- WESTWARD เครนเครื่องยนต์ไฮดรอลิค
- DAYTON หน้าจอขาเข้า
- TB WOODS สายพานซิงโครนัสระยะพิทช์ 0.5 นิ้ว