STAFFORD MFG PRL300 ตัวล็อคดุมเพลา รู 3 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล็อคเพลาฮับ |
ขนาดเบื่อ | 3" |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ภายนอก Dia. | 4.724 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | M10 |
ความกว้าง | 1.102 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ราคา 012 บาท | 3 / 4 " | 1.850 " | M6 | 0.787 " | - | RFQ
|
ราคา 100 บาท | 1" | 1.969 " | M6 | 0.787 " | - | RFQ
|
ราคา 102 บาท | 1-1 / 8 " | 2.165 " | M6 | 0.787 " | - | RFQ
|
ราคา 103 บาท | 1-3 / 16 " | 2.159 " | M6 | 0.813 " | - | RFQ
|
ราคา 104 บาท | 1-1 / 4 " | 2.362 " | M6 | 0.787 " | - | RFQ
|
ราคา 106 บาท | 1-3 / 8 " | 2.365 " | M6 | 0.787 " | - | RFQ
|
ราคา 107 บาท | 1-7 / 16 " | 2.559 " | M6 | 0.787 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.