STAFFORD MFG Solution Series, ปลอกเพลาแบบถอดเปลี่ยนได้
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7L008REM | 0.500 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | - | RFQ
|
B | 8L008REM | 0.500 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | - | RFQ
|
A | 7L010REM | 0.625 " | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.438 " | - | RFQ
|
B | 8L010REM | 0.625 " | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.438 " | ฿1,301 | RFQ
|
A | 7L012REM | 0.750 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿1,918 | RFQ
|
B | 8L012REM | 0.750 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿932 | RFQ
|
A | 7L100REM | 1" | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 8L100REM | 1" | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿932 | RFQ
|
A | 7L104REM | 1.250 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 8L104REM | 1.250 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 7L109REM | 1.563 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | - | RFQ
|
B | 8L109REM | 1.563 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | - | RFQ
|
B | 8L112REM | 1.750 " | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | - | RFQ
|
A | 7L112REM | 1.750 " | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | - | RFQ
|
A | 7L200REM | 2" | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | ฿1,218 | RFQ
|
B | 8L200REM | 2" | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วตรวจสอบสุขาภิบาล
- ฟิวส์คนแคระที่แสดงอย่างรวดเร็ว
- ไฟหรี่
- เซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบ
- ปั๊มสุญญากาศ
- มอเตอร์ HVAC
- ลำเลียง
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- ฮาร์ดแวร์
- การทดสอบทางการเกษตร
- BRADY ใบอนุญาตเข้าพื้นที่อับอากาศ
- FLINT & WALLING ขั้นตอนตลับ Booster
- MULTIFAN ตัวควบคุมขั้นตอนทางกล
- EDWARDS SIGNALING ฐานราก/ชุดต่อขยาย
- UNISTRUT มุมเหล็กฉากเจาะรู
- MERSEN FERRAZ สวิตช์ UL508
- LOOS เกจวงรีและสต็อปสลีป
- SMC VALVES ขั้วต่อหลายตัว