STAFFORD MFG 7L104REM ปลอกเพลา, ปรับแต่งได้, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 1-1/4 นิ้ว, เหล็กกล้า
รายการ: CJ6JMV
รุ่น: 7L104REM
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 1.250 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 2.063 " |
ขนาดรูนำร่อง | 1 / 2 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
7L008REM | 0.500 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | - | RFQ
|
7L010REM | 0.625 " | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.438 " | - | RFQ
|
7L012REM | 0.750 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿1,918 | RFQ
|
7L100REM | 1" | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
7L109REM | 1.563 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | - | RFQ
|
7L112REM | 1.750 " | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | - | RFQ
|
7L200REM | 2" | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | ฿1,218 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.