STAFFORD MFG Solution Series, ปลอกสวมเซนเซอร์
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SEN3AM8X1FB | M8 x 1.0 | 0.813 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | RFQ
|
A | SEN3AM8X1FA | M8 x 1.0 | 0.813 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | RFQ
|
A | SEN3AM12X1F | M12 x 1.0 | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.500 " | RFQ
|
A | SEN3AM18X1F | M18 x 1.0 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | RFQ
|
A | SEN3AM30X1.5F | M30 x 1.5 | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.563 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟฉาย TIGIG
- พลั่ว
- เครื่องวัดแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์
- ขับเคลื่อนลูกกลิ้งลำเลียง
- เครื่องดูดน้ำหล่อเย็น
- แล็บแวร์
- วงขัดและม้วน
- การตรวจสอบกระบวนการ
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- การบันทึกข้อมูล
- SK PROFESSIONAL TOOLS ชุดอะแดปเตอร์ซ็อกเก็ต
- COOPER B-LINE BFV2000 Series แคลมป์ท่อแบบอโลหะ
- HOFFMAN ตู้โซโห
- HOFFMAN Proline Series Tie Down วงเล็บลด
- SPEARS VALVES บอลวาล์วไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปลั๊กไฟ อุตสาหกรรม PVC Premium Actuated True Union 2000 FKM
- PENTEK ตัวกรองถุง
- MI-T-M ชุดประกอบวาล์วลูกลอย
- GRAINGER ท่อดูดน้ำ
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ HM-H1, ขนาด 826, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow