STAFFORD MFG Solution Series ปลอกเพลา
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8L100KP11 | 1" | 1 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿1,084 | RFQ
|
A | 8L108KP11 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | ฿1,352 | RFQ
|
A | 8L104KP11 | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿1,222 | RFQ
|
A | 8L102KP11 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿1,253 | RFQ
|
A | 8L112KP11 | 1-3 / 4 " | 3 / 8 " | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | - | RFQ
|
A | 8L106KP11 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | ฿1,334 | RFQ
|
A | 8L008KP11 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | ฿1,002 | RFQ
|
A | 8L200KP11 | 2" | 1 / 2 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | ฿2,305 | RFQ
|
A | 8L203KP11 | 2-3 / 16 " | 1 / 2 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 8L207KP11 | 2-7 / 16 " | 5 / 8 " | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ฿2,383 | RFQ
|
A | 8L012KP11 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿1,050 | RFQ
|
A | 8L006KP11 | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | - | RFQ
|
A | 8L010KP11 | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.313 " | 10-32 x 1/2 | 0.438 " | ฿1,021 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สถานีท่อ
- ชุดขั้วสายไฟ
- การควบคุมเครื่องทำน้ำอุ่นแก๊ส
- ขอบหยดน้ำ
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- เครื่องมือกัด
- คู่มือการใช้งาน
- APPROVED VENDOR เทปลดเสียงร้อง
- SMITH BEARING สตั๊ดมาตรฐาน Cam Follower
- HANSEN Coupler Body Fnpt 1/4 ทองเหลือง
- NORDFAB ข้อต่อท่อ
- APEX-TOOLS ไขควงบิตไดรฟ์บริการ
- TAP MAGIC H2OX น้ำมันตัดกลึง
- ZSI-FOSTER W800 ช่องสัญญาณแบบพรีคัท
- HOFFMAN สัมผัสเครื่องทำความร้อนที่ปลอดภัย
- WATTS ชุดสวิตช์ตัดน้ำ
- WHIRLPOOL กระทะ