STAFFORD MFG 8L100KP11 ปลอกเพลา, รูกุญแจ, แยก 2 ชิ้น, แบบหนีบ, รู 1 นิ้ว, เหล็ก, ชุบโครเมี่ยม
รายการ: CJ6KXE
รุ่น: 8L100KP11
฿1,084 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 1" |
เสร็จสิ้น | ชุบโครเมี่ยม |
เกรด | 1215 |
ขนาดรูกุญแจ | 1 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 1.750 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8L006KP11 | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | - | RFQ
|
8L008KP11 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | ฿1,002 | RFQ
|
8L010KP11 | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.313 " | 10-32 x 1/2 | 0.438 " | ฿1,021 | RFQ
|
8L012KP11 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿1,050 | RFQ
|
8L102KP11 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿1,253 | RFQ
|
8L104KP11 | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿1,222 | RFQ
|
8L106KP11 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | ฿1,334 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.