RULAND MANUFACTURING CLX Series ข้อต่อ
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ซีแอลเอ็กซ์-31-31-เอฟ | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | ฿31,751 | |
B | CLX-31-31-SS | 1-15 / 16 " | 3.657 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | ฿84,399 | |
A | ซีแอลเอ็กซ์-19-19-เอฟ | 1.187 " | 2.242 " | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 " | ฿5,785 | |
B | CLX-19-19-SS | 1.187 " | 2.242 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 " | ฿15,786 | |
B | CLX-23-23-SS | 1.437 " | 2.84 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | ฿19,372 | |
A | ซีแอลเอ็กซ์-23-23-เอฟ | 1.437 " | 2.84 " | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | ฿7,307 | |
C | ซีแอลเอ็กซ์-10-10-เอ | 5 / 8 " | 1.514 " | อลูมิเนียม 2024 | 1 5 / 16 " | 2" | # 10-32 " | ฿3,618 | |
C | ซีแอลเอ็กซ์-5-5-เอ | 5 / 16 " | 0.815 " | อลูมิเนียม 2024 | 5 / 8 " | 1" | # 4-40 " | ฿2,343 | |
B | CLX-5-5-SS | 5 / 16 " | 0.815 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 5 / 8 " | 1" | # 4-40 " | ฿3,839 |
ข้อต่อ CLX Series
ข้อต่อเพลาแข็งของ Ruland Manufacturing เหมาะสำหรับการถ่ายโอนการเคลื่อนที่แบบหมุนจากเพลาไปยังเพลาในระบบเซอร์โวที่มีความแม่นยำ พวกเขามีสกรูปลอมสำหรับให้กำลังจับสูงและรูเจาะที่มีความแม่นยำเพื่อให้มั่นใจว่าข้อต่ออยู่ในแนวเดียวกันเมื่อติดตั้งเพื่อป้องกันการวางแนวที่ไม่ถูกต้องและการสั่นสะเทือนที่ไม่ต้องการในระบบ โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม / 303 SS / 1215 ทำจากเหล็กไร้สารตะกั่วและฮาร์ดแวร์เคลือบป้องกันการสั่นสะเทือน Nypatch เพื่อให้สามารถขันสกรูได้แม้ในขณะที่ป้องกันการเกิดสนิม เลือกจากข้อต่อเพลาเหล่านี้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/16, 5/8, 1.187, 1.437 และ 1-15/16 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นโลหะ Notchers
- เครื่องจักรสเก็ตและอุปกรณ์โรลเลอร์
- ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่างพร้อมบล็อคหน้าสัมผัส
- คูลเลอร์ด้านนุ่ม
- ช่องเสียบที่ชาร์จ USB
- สกรู
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- มัดและรอก
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- การติดตั้งท่อ
- WERA TOOLS ชุดกุญแจ Hex Ball End
- SPILFYTER กระเป๋าใส่ถุงมือ
- LINCOLN ELECTRIC ทิก ทอร์ช แม็กนั่ม
- COLDER PRODUCTS COMPANY ซีรีย์ APC, เม็ดมีดคัปปลิ้งแบบตรง
- NEW PIG แผ่นป้ายพื้น 9 นิ้ว
- COOPER B-LINE Type 3R EnviroShield Series วางในฟิตติ้ง Tee Wireway
- ANVIL ช่องสีเขียว
- GASTON MILLE รองเท้านิรภัย Top Addict