จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-A Rigid Shaft Coupling One Piece 5/16 Inch | AF9WVT 30VJ 22

RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-A ข้อต่อเพลาแข็งชิ้นเดียว 5/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9WVT รุ่น: CLX-5-5-Aข้ามอ้างอิง: 30VJ22
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
฿2,591 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia5 / 16 "
การกวาดล้าง Dia0.815 "
วัสดุอลูมิเนียม 2024
แม็กซ์ RPM4000
ภายนอก Dia.5 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1"
ขนาดสกรู# 4-40 "
ชนิดภาพเขียนแบบหนีบชิ้นเดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaวัสดุภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูราคา
RULAND MANUFACTURING CLX-10-10-A ข้อต่อเพลาแข็ง One Piece 5/8 นิ้ว | AF9WVF 30VJ11 ซีแอลเอ็กซ์-10-10-เอ5 / 8 "1.514 "อลูมิเนียม 20241 5 / 16 "2"# 10-32 "฿3,976
RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-F Rigid Shaft Coupling One Piece 1-3 / 16 Inch | AF9WVJ 30VJ 14 ซีแอลเอ็กซ์-19-19-เอฟ1.187 "2.242 "1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "฿6,396
RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-SS ข้อต่อเพลาแข็ง One Piece 1-3 / 16 นิ้ว | AF9WVK 30VJ 15 CLX-19-19-SS1.187 "2.242 "เหล็กสแตนเลส 3032-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "฿17,453
RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-F Rigid Shaft Coupling One Piece 1-7 / 16 Inch | AF9WVN 30VJ18 ซีแอลเอ็กซ์-23-23-เอฟ1.437 "2.84 "1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว2.625 "3.875 "5 / 16-24 "฿7,806
RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-SS ข้อต่อเพลาแข็ง One Piece 1-7 / 16 นิ้ว | AF9WVP 30VJ 19 CLX-23-23-SS1.437 "2.84 "เหล็กสแตนเลส 3032.625 "3.875 "5 / 16-24 "฿21,418
RULAND MANUFACTURING CLX-31-31-F Rigid Shaft Coupling One Piece 1-15 / 16in | AF9WVQ 30VJ20 ซีแอลเอ็กซ์-31-31-เอฟ1-15 / 16 "3.657 "1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว3.375 "4.875 "3 / 8-24 "฿34,558
RULAND MANUFACTURING CLX-31-31-SS Rigid Shaft Coupling One Piece 1-15 / 16in | AF9WVR 30VJ21 CLX-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "เหล็กสแตนเลส 3033.375 "4.875 "3 / 8-24 "฿89,743

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-A ข้อต่อเพลาแข็งชิ้นเดียว 5/16 นิ้ว
฿2,591 / หน่วย