สัญญาณเตือนอุณหภูมิ WINLAND ELECTRONICS
สไตล์ | รุ่น | คะแนนการติดต่อ | ความลึก | ความสูง | แหล่งพลังงาน | ชั่วคราว พิสัย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | อีเอ200-24 | 1A ที่ 30 VDC | 1.25 " | 4.75 " | 23 ถึง 26 VDC @ 120mA | -58 องศาถึง 299 องศา F | 6" | ฿13,716 | |
A | อีเอ400-12 | 1A ที่ 30 VDC | 1.25 " | 4.75 " | 11 ถึง 14 VDC @ 120mA | -58 องศาถึง 299 องศา F | 6" | ฿21,412 | |
B | อีเอ400-24 | 1A ที่ 30 VDC | 1.25 " | 4.75 " | 23 ถึง 26 VDC @ 120mA | -30 องศาถึง 120 องศา F | 6" | ฿22,200 | |
A | อีเอ200-12 | 1A ที่ 30 VDC | 1.25 " | 4.75 " | 11 ถึง 14 VDC @ 120mA | -58 องศาถึง 299 องศา F | 6" | ฿9,540 | |
C | ทีเอ-2เอชแอล | 50mA @ 12 โวลต์ | 1" | 3.75 " | - | 30 องศาถึง 100 องศา F | 6.25 " | - | RFQ
|
D | TA-40 | 200mA ที่ 24VDC / VAC | 9 / 16 " | 13 / 16 " | - | 39 องศา F | 2.5 " | ฿1,783 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังเชื่อม
- อุปกรณ์เสริม Sander
- กางเกงชั้นในทนไฟและอาร์คแฟลช
- ชุดปรับระดับอิเล็กทรอนิกส์และเลเซอร์
- ถุงมือและปลอกแขน Aluminized Hoods
- Clamps
- ปลั๊กและเต้ารับ
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- ฟิวส์
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- APPROVED VENDOR โฟมยาง, ปะเก็น, แผ่นกันสั่นสะเทือน, ฉนวนกันความร้อน
- ULTRATECH กรอบท่อระบายน้ำยาม
- WEATHERHEAD ชายข้อศอก 3 / 8-18 นิ้ว
- 3M VHB เทป 12 นิ้ว
- JUSTRITE Faucets กลองความปลอดภัย
- Cementex USA ชุดคุณสมบัติ 12 แคลอรี่ ชุดเสื้อกาวน์แล็บ
- ZURN ตลับ
- ZURN ชุดติดตั้งเพิ่มฟลัชวาล์ว
- DAYTON ชุดล้อ
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-D ขนาด 818 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม