Winland Electronics Ea200-24 | เตือนอุณหภูมิ 23 - 26 Vdc @ 120ma | 33ul23 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WINLAND ELECTRONICS EA200-24 สัญญาณเตือนอุณหภูมิ 23 - 26 Vdc @ 120ma | AG3REW 33UL23

WINLAND ELECTRONICS EA200-24 เตือนอุณหภูมิ 23 - 26 Vdc @ 120ma

In Stock
รายการ: AG3REW รุ่น: EA200-24ข้ามอ้างอิง: 33UL23
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
฿13,716 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเตือนอุณหภูมิ
คะแนนการติดต่อ1A ที่ 30 VDC
ความลึก1.25 "
ความสูง4.75 "
การแสดงศรุต
แหล่งพลังงาน23 ถึง 26 VDC @ 120mA
ชั่วคราว พิสัย-58 องศาถึง 299 องศา F
เวลาล่าช้า0 ถึง 2 ชม.
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)13.34
ความยาวเรือ (ซม.)17.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.38
รหัส HS8531200040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนการติดต่อความลึกความสูงแหล่งพลังงานชั่วคราว พิสัยความกว้างราคา
WINLAND ELECTRONICS EA200-12 สัญญาณเตือนอุณหภูมิ -58-299 องศา F | AG3REV 33UL 22 อีเอ200-121A ที่ 30 VDC1.25 "4.75 "11 ถึง 14 VDC @ 120mA-58 องศาถึง 299 องศา F6"฿9,540
WINLAND ELECTRONICS EA400-12 สัญญาณเตือนอุณหภูมิ 0 - 2 Hr Delay | AG3REX 33UL 24 อีเอ400-121A ที่ 30 VDC1.25 "4.75 "11 ถึง 14 VDC @ 120mA-58 องศาถึง 299 องศา F6"฿21,412
WINLAND ELECTRONICS EA400-24 สัญญาณเตือนอุณหภูมิ -30 - 120 องศา F | AG3REY 33UL 25 อีเอ400-241A ที่ 30 VDC1.25 "4.75 "23 ถึง 26 VDC @ 120mA-30 องศาถึง 120 องศา F6"฿22,200
WINLAND ELECTRONICS TA-2HL สัญญาณเตือนอุณหภูมิ -30 - 100 องศา F | AG3RFP 33UL42 ทีเอ-2เอชแอล50mA @ 12 โวลต์1"3.75 "-30 องศาถึง 100 องศา F6.25 "-
RFQ
WINLAND ELECTRONICS TA-40 สัญญาณเตือนอุณหภูมิ 200ma @ 24vdc / vac | AG3RFR 33UL44 TA-40200mA ที่ 24VDC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39 องศา F2.5 "฿1,783

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WINLAND ELECTRONICS EA200-24 เตือนอุณหภูมิ 23 - 26 Vdc @ 120ma
฿13,716 / หน่วย