WINLAND ELECTRONICS TA-2HL สัญญาณเตือนอุณหภูมิ -30 - 100 องศา F
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เตือนอุณหภูมิ |
คะแนนการติดต่อ | 50mA @ 12 โวลต์ |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
ความลึก | 1" |
ความสูง | 3.75 " |
การแสดง | ศรุต |
ชั่วคราว พิสัย | 30 องศาถึง 100 องศา F |
ความกว้าง | 6.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 9025198080 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนการติดต่อ | ความลึก | ความสูง | แหล่งพลังงาน | ชั่วคราว พิสัย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อีเอ200-12 | 1A ที่ 30 VDC | 1.25 " | 4.75 " | 11 ถึง 14 VDC @ 120mA | -58 องศาถึง 299 องศา F | 6" | ฿9,761 | ||
อีเอ200-24 | 1A ที่ 30 VDC | 1.25 " | 4.75 " | 23 ถึง 26 VDC @ 120mA | -58 องศาถึง 299 องศา F | 6" | ฿13,995 | ||
อีเอ400-12 | 1A ที่ 30 VDC | 1.25 " | 4.75 " | 11 ถึง 14 VDC @ 120mA | -58 องศาถึง 299 องศา F | 6" | ฿21,640 | ||
อีเอ400-24 | 1A ที่ 30 VDC | 1.25 " | 4.75 " | 23 ถึง 26 VDC @ 120mA | -30 องศาถึง 120 องศา F | 6" | ฿22,453 | ||
TA-40 | 200mA ที่ 24VDC / VAC | 9 / 16 " | 13 / 16 " | - | 39 องศา F | 2.5 " | ฿1,858 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.