STAFFORD MFG Solution Series, ปลอกสวมเพลาแบบเจาะพื้นผิวเรียบเดี่ยวแบบเหลี่ยม
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูเกลียวด้านล่าง | เกรด | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15L104ซีพี | 0.62 " | 1-1 / 4 " | 5 / 16-18 | 1215 | เหล็ก | 3" | แม็กเหล็ก | 5 / 16-24 x 1 | RFQ
|
A | 15L108ซีพี | 0.62 " | 1-1 / 2 " | 5 / 16-18 | 1215 | เหล็ก | 3.500 " | แม็กเหล็ก | 5 / 16-24 x 1 | RFQ
|
B | 15S104ซีพี | 0.62 " | 1-1 / 4 " | 5 / 16-18 | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3" | 18-8 สแตนเลส | 5 / 16-24 x 1 | RFQ
|
B | 15S108ซีพี | 0.62 " | 1-1 / 2 " | 5 / 16-18 | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3.500 " | 18-8 สแตนเลส | 5 / 16-24 x 1 | RFQ
|
C | 15A108ซีพี | 0.62 " | 1-1 / 2 " | 5 / 16-18 | 2024-T351 | อลูมิเนียม | 3.500 " | แม็กเหล็ก | 5 / 16-24 x 1 | RFQ
|
C | 15A104ซีพี | 0.62 " | 1-1 / 4 " | 5 / 16-18 | 2024-T351 | อลูมิเนียม | 3" | แม็กเหล็ก | 5 / 16-24 x 1 | RFQ
|
D | 15L010ซีพี | 0.500 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | 1215 | เหล็ก | 2" | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
E | 15A010ซีพี | 0.500 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | 2024-T351 | อลูมิเนียม | 2" | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
E | 15A100ซีพี | 0.500 " | 1" | 1 / 4-20 | 2024-T351 | อลูมิเนียม | 2.500 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
E | 15A012ซีพี | 0.500 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 2024-T351 | อลูมิเนียม | 2.125 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
E | 15A008ซีพี | 0.500 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 2024-T351 | อลูมิเนียม | 1.750 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
D | 15L008ซีพี | 0.500 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 1215 | เหล็ก | 1.750 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
F | 15S008ซีพี | 0.500 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.750 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
F | 15S100ซีพี | 0.500 " | 1" | 1 / 4-20 | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.500 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
F | 15S012ซีพี | 0.500 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.125 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
F | 15S010ซีพี | 0.500 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2" | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
D | 15L100ซีพี | 0.500 " | 1" | 1 / 4-20 | 1215 | เหล็ก | 2.500 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
D | 15L012ซีพี | 0.500 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 1215 | เหล็ก | 2.125 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
A | 15L200ซีพี | 0.750 " | 2" | 3 / 8-16 | 1215 | เหล็ก | 4.250 " | แม็กเหล็ก | 3 / 8-24 x 1 | RFQ
|
B | 15S200ซีพี | 0.750 " | 2" | 3 / 8-16 | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4.250 " | 18-8 สแตนเลส | 3 / 8-24 x 1 | RFQ
|
C | 15A200ซีพี | 0.750 " | 2" | 3 / 8-16 | 2024-T351 | อลูมิเนียม | 4.250 " | แม็กเหล็ก | 3 / 8-24 x 1 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมการเกษตร
- การตรวจจับโพรบ
- เครื่องมือจัดฟันแบบยืดไสลด์
- เครื่องตัดหัวสปริงเกลอร์
- ถังขยะด้วยตนเอง
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- กล่องไฟฟ้า
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ทองแดง
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับเกรดโรงพยาบาล 2 เสา 15 / 20A
- WESTWARD Impact Socket Adapter ไดรฟ์ 3/4 นิ้ว
- OSG ดอกเกลียว M12 85 มม
- VULCAN HART แผงด้านหลัง
- LEESON มอเตอร์ปั๊มเจ็ท เฟสเดียว เพลาเกลียวปิดทั้งหมด หน้า C พร้อมฐาน
- EATON แตร
- BALDOR / DODGE พิลโลว์บล็อคส่วนขยาย R-Series
- BOSTON GEAR WC700 Series ตัวลดแบบไม่มีหน้าแปลนลดสองเท่า
- BROWNING YSS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเหล็กหล่อเฟืองเดือยเจาะขั้นต่ำ 5 พิทช์