STAFFORD MFG 15L104CP ปลอกสวมเพลา, แยก 2 ชิ้น, พื้นผิวเรียบ 1 ชิ้น, รูเหลี่ยม 1-1/4 นิ้ว, เหล็กกล้า
รายการ: CJ6KUP
รุ่น: 15L104CP
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอ |
ขนาดเบื่อ | 1-1 / 4 " |
ขนาดรูเกลียวด้านล่าง | 5 / 16-18 |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
สกรูยึด | 10-24 |
ภายนอก Dia. | 3" |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 5 / 16-24 x 1 |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
ความกว้าง | 0.62 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูเกลียวด้านล่าง | เกรด | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15L008ซีพี | 0.500 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 1215 | เหล็ก | 1.750 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
| |
15L010ซีพี | 0.500 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | 1215 | เหล็ก | 2" | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
| |
15L012ซีพี | 0.500 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 1215 | เหล็ก | 2.125 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
| |
15L100ซีพี | 0.500 " | 1" | 1 / 4-20 | 1215 | เหล็ก | 2.500 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
| |
15L108ซีพี | 0.62 " | 1-1 / 2 " | 5 / 16-18 | 1215 | เหล็ก | 3.500 " | แม็กเหล็ก | 5 / 16-24 x 1 | - | RFQ
| |
15L200ซีพี | 0.750 " | 2" | 3 / 8-16 | 1215 | เหล็ก | 4.250 " | แม็กเหล็ก | 3 / 8-24 x 1 | - | RFQ
| |
15S008ซีพี | 0.500 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.750 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.