STAFFORD MFG Solution Series, ชุดหยุดปลอกคอ
สไตล์ | รุ่น | ระยะการปรับ | ขนาดเบื่อ | เกรด | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ASCL008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 1215 | เหล็ก | 1.125 " | แม็กเหล็ก | 8-32 x 1/2 | ฿4,692 | RFQ
|
B | ASCS008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.125 " | 18-8 สแตนเลส | 8-32 x 1/2 | - | RFQ
|
A | ASCL006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 0.875 " | แม็กเหล็ก | 6-32 x 3/8 | ฿4,781 | RFQ
|
B | ASCS006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.875 " | 18-8 สแตนเลส | 6-32 x 3/8 | ฿7,296 | RFQ
|
A | ASCL012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | เหล็ก | 1.500 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | ฿6,505 | RFQ
|
B | ASCS012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.500 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
B | ASCS100 | 0.500 " | 1" | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.750 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
A | ASCL010 | 0.500 " | 5 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 1.313 " | แม็กเหล็ก | 10-32 x 5/8 | ฿5,860 | RFQ
|
A | ASCL100 | 0.500 " | 1" | 1215 | เหล็ก | 1.750 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | ฿6,754 | RFQ
|
B | ASCS010 | 0.500 " | 5 / 8 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.313 " | 18-8 สแตนเลส | 10-32 x 1/2 | - | RFQ
|
A | ASCL104 | 0.625 " | 1-1 / 4 " | 1215 | เหล็ก | 2.063 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | ฿11,648 | RFQ
|
B | ASCS106 | 0.625 " | 1-3 / 8 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.250 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
A | ASCL106 | 0.625 " | 1-3 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 2.250 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | ฿11,852 | RFQ
|
B | ASCS104 | 0.625 " | 1-1 / 4 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.063 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
A | ASCL108 | 0.750 " | 1-1 / 2 " | 1215 | เหล็ก | 2.375 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | ฿6,690 | RFQ
|
B | ASCS108 | 0.750 " | 1-1 / 2 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.375 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นบันได
- ยางวาล์วและส่วนขยาย
- ที่จับประตู
- ผ้าขนหนูและผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้ง
- แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์
- ไฟฉาย
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- แทรกด้าย
- ลากจูงยานยนต์
- การทดสอบทางการเกษตร
- ROMOLD รถเข็นคอนเทนเนอร์
- TRACERLINE UV Leak Detection Dye ขนาด 8 ออนซ์
- DURHAM MANUFACTURING รถเข็นหุ้น
- BATTERY DOCTOR น็อตขั้วต่อสายไฟ
- WOODHEAD เต้ารับหญิงรุ่น 130054 ซีรีส์
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series สวิตช์สลับขั้วเดี่ยว
- SIGNODE ซีล
- ULTRATECH เขื่อนกั้นน้ำแบบพิเศษ โมดูลาร์
- BOSTON GEAR 14 Diametral Pitch Steel เฟืองเกลียวแบบเกลียวไม่ชุบแข็ง