STAFFORD MFG ASCS108 ชุดปลอกสวมหยุด, รู 1-1/2 นิ้ว, SS
รายการ: CJ6HVH
รุ่น: ASCS108
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หยุดการประกอบปลอกคอ |
ระยะการปรับ | 0.750 " |
ขนาดเบื่อ | 1-1 / 2 " |
ความกว้างปิด | 1.750 " |
เกรด | 303 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 2.375 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
ความกว้างรวม | 2.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ระยะการปรับ | ขนาดเบื่อ | เกรด | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCL006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 0.875 " | แม็กเหล็ก | 6-32 x 3/8 | ฿4,781 | RFQ
|
ASCL008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 1215 | เหล็ก | 1.125 " | แม็กเหล็ก | 8-32 x 1/2 | ฿4,692 | RFQ
|
ASCL010 | 0.500 " | 5 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 1.313 " | แม็กเหล็ก | 10-32 x 5/8 | ฿5,860 | RFQ
|
ASCL012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | เหล็ก | 1.500 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | ฿6,505 | RFQ
|
ASCL100 | 0.500 " | 1" | 1215 | เหล็ก | 1.750 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | ฿6,754 | RFQ
|
ASCL104 | 0.625 " | 1-1 / 4 " | 1215 | เหล็ก | 2.063 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | ฿11,648 | RFQ
|
ASCL106 | 0.625 " | 1-3 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 2.250 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | ฿11,852 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.