ปั๊มไดอะแฟรมคู่ปั๊มมาตรฐาน
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ชั่วคราว | รูปแบบการเชื่อมต่อ | วัสดุไดอะแฟรม | ความกว้าง | ความสูง | ขนาดขาเข้า / ทางออก | ความยาว | สูงสุด Dia. ของแข็ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPSN15NPT | 220 องศา F | Tri-Clamp 1-1 / 2 " | PTFE | 15.75 " | 31.5 " | 1.5 " | 18.5 " | 5 / 8 " | ฿546,643 | |
B | SPFP30NPT | 220 องศา F | ไตรแคลมป์ 3 " | PTFE | 17 " | 32 " | 3" | 21.5 " | 3 / 8 " | ฿722,617 | |
A | SPSN20NPT | 220 องศา F | ไตรแคลมป์ 2 " | PTFE | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ฿891,103 | |
A | SPSN15NPS | 275 องศา F | Tri-Clamp 1-1 / 2 " | แซนโทพรีน (R) | 15.75 " | 31.5 " | 1.5 " | 18.5 " | 5 / 8 " | ฿531,667 | |
A | SPSN20NPS | 275 องศา F | ไตรแคลมป์ 2 " | แซนโทพรีน (R) | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ฿741,338 | |
C | SP3A20NPT | 275 องศา F | ไตรแคลมป์ 2 " | แซนโทพรีน (R) | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ฿934,785 | |
B | SPFP30NPS | 275 องศา F | ไตรแคลมป์ 3 " | แซนโทพรีน (R) | 17 " | 32 " | 3" | 21.5 " | 3 / 8 " | ฿669,950 |
ปั๊มไดอะแฟรมคู่
ปั๊มไดอะแฟรมคู่ปั๊มมาตรฐาน (เรียกอีกอย่างว่าปั๊ม AODD) ใช้ในการขนส่งกากตะกอนสารละลายสารกัดกร่อนและของเหลวที่ไวต่อแรงเฉือนโดยใช้อากาศหรือก๊าซธรรมชาติที่สม่ำเสมอ ความดันอากาศในปั๊มเหล่านี้ทำหน้าที่ตามพื้นผิวทั้งหมดของไดอะแฟรมซึ่งจะทำให้สมดุลในขณะสูบน้ำและยืดอายุการใช้งานของปั๊มได้มากเมื่อเทียบกับปั๊มไดอะแฟรมที่ทำงานโดยกลไก พวกเขามาพร้อมกับส่วนประกอบสแตนเลส 316 และกลไก Tri-clamp ไอดี / ดิสชาร์จรวมถึงอำนวยความสะดวกในการประกอบ / ถอดชิ้นส่วนอย่างรวดเร็วสำหรับการบำรุงรักษาและทำความสะอาดปั๊ม เลือกจากปั๊มไดอะแฟรมคู่ที่มีให้เลือกมากมายในรุ่นแรงดันใช้งานสูงสุด 100 และ 120 PSI Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปั๊มไฮดรอลิกขับเคลื่อนด้วยอากาศ
- เครื่องทดสอบฉนวน
- อุปกรณ์พัดลมเพดาน
- เล็บปลอม
- แผ่นเหล็กคาร์บอน
- แองเคอ
- การทดสอบการเผาไหม้
- โฟม
- ทองเหลือง
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- YOKE ตะขอล็อคตัวเอง
- 3M ผ้ากันเปื้อนคู่
- WALTER TOOLS 7/32 "วงกลมจารึก WCGT ตรีโกณคาร์ไบด์เม็ดมีดกลึง
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลมแบบ Double Acting, Pivot Mount, 1-1 / 16 "Bore Diameter
- BURNDY รหัสตัวนำมาตรฐาน Barrel Copper Lugs
- DIXON Flare หมุนข้อศอก
- SPEARS VALVES วาล์วรูปแบบ PVC Y, ปลายเกลียว True Union SR, FKM
- SECURALL PRODUCTS โต๊ะทำงานเคลื่อนที่
- INGERSOLL-RAND ใบพัด
- MILWAUKEE ชุดใบเลื่อยลูกสูบ