STANDARD PUMP SPSN20NPT ปั๊ม 2 นิ้ว 147 Gpm Ptfe Diaphragm
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ |
ขนาดช่องอากาศ | 1/2 "FNPT |
วัสดุลูกบอล | PTFE |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กสแตนเลส 316 |
ตรวจสอบวัสดุที่นั่ง | เหล็กสแตนเลส 316 |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | ไตรแคลมป์ 2 " |
วัสดุไดอะแฟรม | PTFE |
ความสูง | 34.75 " |
ขนาดขาเข้า / ทางออก | 2" |
ความยาว | 18.5 " |
การเชื่อมต่อ Manifold | เดียว |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 5 / 8 " |
แม็กซ์ ไหล | 147 กรัมต่อนาที |
สูงสุด Flow GPM | 147 |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 220 องศา F |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการทางอากาศ |
Self-Priming แห้ง | 9 ฟุต |
Self-Priming เปียก | 32 ฟุต |
ประเภทวาล์ว | วาล์วอากาศแบบไม่ใช้น้ำมัน |
ความกว้าง | 17 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8413500050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ชั่วคราว | รูปแบบการเชื่อมต่อ | วัสดุไดอะแฟรม | ความกว้าง | ความสูง | ขนาดขาเข้า / ทางออก | ความยาว | สูงสุด Dia. ของแข็ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFP30NPT | 220 องศา F | ไตรแคลมป์ 3 " | PTFE | 17 " | 32 " | 3" | 21.5 " | 3 / 8 " | ฿692,028 | ||
SPFP30NPS | 275 องศา F | ไตรแคลมป์ 3 " | แซนโทพรีน (R) | 17 " | 32 " | 3" | 21.5 " | 3 / 8 " | ฿641,590 | ||
SPSN15NPT | 220 องศา F | Tri-Clamp 1-1 / 2 " | PTFE | 15.75 " | 31.5 " | 1.5 " | 18.5 " | 5 / 8 " | ฿546,643 | ||
SPSN15NPS | 275 องศา F | Tri-Clamp 1-1 / 2 " | แซนโทพรีน (R) | 15.75 " | 31.5 " | 1.5 " | 18.5 " | 5 / 8 " | ฿509,160 | ||
SPSN20NPS | 275 องศา F | ไตรแคลมป์ 2 " | แซนโทพรีน (R) | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ฿709,956 | ||
SP3A20NPT | 275 องศา F | ไตรแคลมป์ 2 " | แซนโทพรีน (R) | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ฿895,214 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.