สภา: F3 , ตลับลูกปืน: ลูกบอล , ตัวเก็บประจุที่ต้องการ: ไม่ , หน้าที่: อย่างต่อเนื่อง , กลุ่มประสิทธิภาพ: NEMA พรีเมียม (R) , สิ่งที่ส่งมาด้วย: ก.ค.ศ , วัสดุกรอบ: เหล็กแผ่นรีด , ชั้นฉนวน: F , อินเวอร์เตอร์พิกัด: ใช่ , ความยาวเพลาน้อยกว่า: 9.625 " , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 40 องศาเซลเซียส , การใช้งานมอเตอร์: แอปพลิเคชันทั่วไป , การออกแบบมอเตอร์: 3 เฟส , การออกแบบโครงมอเตอร์: พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง , ตำแหน่งการติดตั้งมอเตอร์: ตามแนวนอน , การออกแบบเพลามอเตอร์: คีย์ , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: ไม่มี , แผ่นป้าย RPM: 3490 , การออกแบบ NEMA: A , ประสิทธิภาพที่กำหนด: ลด 80% , จำนวนความเร็ว: 1 , ปฐมนิเทศ: ตามแนวนอน , ความยาวโดยรวม: 11 11 / 16 " , เฟส: 3 , การหมุน: CW / ทวนเข็มนาฬิกา , รอบต่อนาที: 1800 , กลุ่มรอบต่อนาที: 3001-3600 , ช่วงรอบต่อนาที: 3001-3600 , ปัจจัยการบริการ: 1.15 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 5 / 8 " , ความยาวเพลา: 2 1 / 16 " , แรงดันไฟฟ้า: 208-230/460 , การรับประกัน: 1 ปี