STANLEY VIDMAR ตู้ตั้งโต๊ะแบบเคลื่อนย้ายได้
สไตล์ | รุ่น | ความลึกของลิ้นชัก | ความสูงของลิ้นชัก | จำนวนลิ้นชัก | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RP1150AL | 18.5 " | 2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2" | 5 | 33 " | 21.375 " | ฿110,797 | |
A | RP1152AL | 25.125 " | 2-1/4, 3, 3-7/8, 7" | 6 | 33 " | 27.75 " | ฿121,443 | |
A | RP1151AL | 25.125 " | 2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2" | 5 | 33 " | 27.75 " | ฿113,345 | |
B | RP1421AL | 27.75 " | 2-1/4, 3-7/8, 4-5/8,10 1/8" | 4 | 30 " | 27.75 " | ฿101,454 |
ตู้โต๊ะทำงานเคลื่อนที่
ตู้โต๊ะทำงานจาก Stanley Vidmar นำเสนอการจัดเก็บสิ่งของมีค่าเช่นเครื่องมือชิ้นส่วนเครื่องจักรคู่มือฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อย่างปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน ตู้เหล่านี้มีสลักล็อคเข้า / ออกเพื่อป้องกันการเปิดและปิดลิ้นชักโดยไม่ได้ตั้งใจและมีลิ้นชักสูงสุด 5 ลิ้นชักซึ่งรับน้ำหนักได้ 400 ปอนด์มีล้อยางแข็งขนาด 5 นิ้วเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย เลือกจากตู้ Stanley Vidmar เคลือบผงหลายแบบที่มีความลึกของลิ้นชักสูงสุด 27.75 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่หนีบมุม
- เคล็ดลับและคำแนะนำสำหรับสเปรย์สุญญากาศ
- ตัวป้องกันสายเคเบิล
- ชุดข้อต่อหน้าแปลน
- กระดาษทราย
- การควบคุมอุณหภูมิ
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- ไฟเบอร์กลาส
- มอเตอร์ลม
- WESTWARD พลั่วขุด
- COMPX NATIONAL นิ้วหัวแม่มือหมุน Cam Lock
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองไฮดรอลิก, โพลีเอสเตอร์, 0 ไมครอน
- VERMONT GAGE Plus Steel Class ZZ พินเกจมาตรฐาน, ตู้นิ้ว
- EATON ชุดสวิตช์เซลล์ Magnum Series
- VESTIL แผ่นพุกซีรีส์ CS
- BISHAMON INDUSTRIES โต๊ะยก Mobilift BX Series
- ALLEGRO SAFETY พัดลมเอาท์พุตสูง 18 นิ้ว
- BROWNING GWV ซีรี่ส์ตัวลดขนาดตัวหนอนลดเดี่ยว 6 ขนาด