กฎเหล็กนิรภัยสปริง STARRETT
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการสำเร็จการศึกษา | graduations | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C604R-12 | 4R | วันที่ 8, 16, 32, 64 | 12 " | 1" | ฿3,336 | |
A | C604R-18 | 4R | วันที่ 8, 16, 32, 64 | 18 " | 1.12 " | ฿6,420 | |
B | C606R-6 | 6R | 50ths 50ths 10 10s | 6" | 3 / 4 " | ฿1,885 | |
C | C607R-6 | 7R | วันที่ 100, 64, 32, 16 | 6" | 3 / 4 " | ฿2,183 | |
D | C622R-6 | 10R | 64th, 32nds, | 6" | 3 / 4 " | ฿2,420 |
กฎเหล็กนิรภัยสปริง
กฎเหล็กชุบแข็งแบบสปริง Starrett ใช้สำหรับการวัดระยะทางและเส้นตรงในการก่อสร้าง วิศวกรรม และการวาดภาพทางเทคนิค กฎเหล่านี้มีการตกแต่งแบบซาตินโครเมียมเพื่อลดแสงสะท้อนและป้องกันสภาพการเสียดสี เลือกกฎเหล็กนิรภัยสปริงที่มีให้เลือกมากมาย โดยมีความยาวตั้งแต่ 150 มม. ถึง 24 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายบิต
- ข้อต่อยางยืดหยุ่น
- เครื่องเป่าลมแบบแรงเหวี่ยงในสายพานไดรฟ์
- ขั้วต่อสายวาล์วไฮดรอลิก
- ป้องกันการได้ยิน
- เครื่องยนต์
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- เครื่องมือยึด
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- RAE ลายฉลุทางเดินสนามบินพ
- WESTWARD มีดจานสี
- SLOAN เบรกเกอร์สุญญากาศ
- HONEYWELL TL ซีรี่ส์, สวิตช์สลับ 4PDT
- HOFFMAN บานพับแบบต่อเนื่องแบบที่ 12 พร้อมตัวยึดติดผนังขนาดกลางแบบหนีบ
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabricated Fitting Tees, ปะเก็น x ปะเก็น x ปะเก็น
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงอัตโนมัติระบบจำหน่ายเฟสเดียวแบบแห้ง 240V หลัก
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดบุช MST หมายเลขโซ่ 35
- VESTIL แผงป้องกันแร็คซีรีส์ VPRP