STARRETT เหล็กตรงขอบ
สไตล์ | รุ่น | การก่อสร้าง | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ความยาว | สไตล์ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 387-18 | - | - | Straight Edge | 18 " | เอียงและสำเร็จการศึกษา | 11 / 64 " | 1 13 / 32 " | ฿16,030 | |
B | 387-36 | - | - | Straight Edge | 36 " | เอียงและสำเร็จการศึกษา | 7 / 32 " | 2 13 / 32 " | ฿33,382 | |
C | 387-48 | - | - | Straight Edge | 48 " | เอียงและสำเร็จการศึกษา | 7 / 32 " | 2 13 / 32 " | ฿54,136 | |
D | 380-36 | เหล็กกล้าเครื่องมือกราวด์ที่มีความแม่นยำไม่มีขอบเอียง | เหล็กขัดเงา | เหล็กตรงขอบ | 36 " | ไม่เอียงหรือสำเร็จการศึกษา | - | 6mm | ฿16,048 | |
E | 385-48 | เหล็กกล้าเครื่องมือกราวด์ที่มีความแม่นยำหนึ่งขอบเอียง | เหล็กขัดเงา | เหล็กตรงขอบ | 48 " | เอียงแต่ไม่จบ | - | 6mm | ฿28,532 | |
F | 385-18 | เหล็กกล้าเครื่องมือกราวด์ที่มีความแม่นยำหนึ่งขอบเอียง | เหล็กขัดเงา | Straight Edge | 18 " | เอียงแต่ไม่จบ | - | - | ฿7,430 | RFQ
|
G | 385-72 | เหล็ก | - | กฎเหล็ก | 72 " | เอียงแต่ไม่จบ | - | 3.156 " | ฿50,239 | RFQ
|
G | 385-36 | เหล็ก | - | กฎเหล็ก | 36 " | เอียงแต่ไม่จบ | - | 2 13 / 32 " | ฿18,740 | |
H | 387-24 | เหล็ก | มันเงา | Straight Edge | 24 " | เอียงและสำเร็จการศึกษา | - | 60 | ฿20,121 |
เหล็กตรงขอบ
เหล็ก Starrett ขอบตรงใช้สำหรับวาดเส้นตรงและตรวจสอบพื้นผิวเพื่อความตรง ขอบตรงเหล่านี้มีการออกแบบและความหนาเฉพาะ เพื่อให้สามารถรักษารูปร่างและความแม่นยำ ในขณะที่พกพาสะดวกและจัดการง่าย ช่วยให้อ่านค่าได้รวดเร็วและมีผิวเหล็กขัดเงาเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน บางรุ่น (ซีรีส์ 385) มีขอบเอียงเพียงด้านเดียวแต่ยังไม่จบ มีความยาวตั้งแต่ 300 ถึง 1200 มม.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมและเครื่องเป่าลมในพื้นที่อับอากาศ
- ทีและบานพับสาย
- Firestop Sealants Caulks และ Putties
- เครื่องจ่ายฟลักซ์
- เครื่องมือซ่อมเกจ
- สวิทช์
- Dollies และ Movers
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- สิ่งห่อหุ้ม
- RAE ลายฉลุทางเท้าเลนไฟ
- RIDGID สายเคเบิลทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- STENS กรองเกียร์ สีดำ
- DAYTON เครื่องสั่นเชิงเส้นแบบนิวเมติก
- HONEYWELL เม็ดมีดสำรอง
- Cementex USA ชุดประแจปลายกล่องเมตริก
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS จานพาย
- LITTLE GIANT ชุดเบรค
- MASTER LOCK กุญแจมาสเตอร์คีย์เทอร์โมพลาสติกไดอิเล็กทริก 406