เหล็กดัดขอบตรง Starrett 36, 380-36 หนา 5.5 มม. | 2zux6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STARRETT 380-36 ขอบตรง 36 ไม่มีเอียง ยาว 36 นิ้ว กว้าง 2-13/32 นิ้ว | AC4HCT 2ZUX6 / 51441

STARRETT 380-36 ขอบตรง 36 ไม่มีมุม ยาว 36 นิ้ว กว้าง 2-13/32 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4HCT รุ่น: 380-36ข้ามอ้างอิง: 2ZUX6 / 51441
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
฿16,048 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเหล็กตรงขอบ
การก่อสร้างเหล็กกล้าเครื่องมือกราวด์ที่มีความแม่นยำไม่มีขอบเอียง
เสร็จสิ้นเหล็กขัดเงา
ความยาว900mm
เครื่องหมาย380-36
ความกว้าง6mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)92.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS9017208080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ออกแบบมาสำหรับการวาดเส้นตรงและตรวจสอบพื้นผิวเพื่อความตรง
  • ขอบตรงเหล็กทำเครื่องหมายด้วยลูกศรที่จุดกันสะเทือนสองจุด
  • ความหนาและการออกแบบช่วยให้ปรับรูปร่างได้ง่ายและแม่นยำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการก่อสร้างเสร็จสิ้นชิ้นความยาวสไตล์ความหนาความกว้างราคา
STARRETT 385-48 เหล็กตรงขอบ 1 เอียง 48 นิ้ว | AC4HCW 2ZUX9 / 51459 385-48เหล็กกล้าเครื่องมือกราวด์ที่มีความแม่นยำหนึ่งขอบเอียงเหล็กขัดเงาเหล็กตรงขอบ48 "เอียงแต่ไม่จบ-6mm฿28,532
STARRETT 385-36 ขอบตรง Beveled Nograd 36 In | AE6MZX 5UAP3 / 51458 385-36เหล็ก-กฎเหล็ก36 "เอียงแต่ไม่จบ-2 13 / 32 "฿18,740
STARRETT 385-72 ขอบตรง Beveled Nograd 72 In | AE6MZY 5UAP4 / 51461 385-72เหล็ก-กฎเหล็ก72 "เอียงแต่ไม่จบ-3.156 "฿50,239
RFQ
STARRETT 387-18 ปลายตรง เหล็ก 18 นิ้ว | AH2RBJ 30C205 / 51469 387-18--Straight Edge18 "เอียงและสำเร็จการศึกษา11 / 64 "1 13 / 32 "฿16,030
STARRETT 387-24 ขอบตรง 24 นิ้ว | AH2RBK 30C206 / 51470 387-24เหล็กมันเงาStraight Edge24 "เอียงและสำเร็จการศึกษา-60฿20,121
STARRETT 387-36 ขอบตรง 36 นิ้ว | AH2RBL 30C208 / 51471 387-36--Straight Edge36 "เอียงและสำเร็จการศึกษา7 / 32 "2 13 / 32 "฿33,382
STARRETT 387-48 ขอบตรง 48 นิ้ว | AH2RBM 30C211 / 51472 387-48--Straight Edge48 "เอียงและสำเร็จการศึกษา7 / 32 "2 13 / 32 "฿54,136

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STARRETT 380-36 ขอบตรง 36 ไม่มีมุม ยาว 36 นิ้ว กว้าง 2-13/32 นิ้ว
฿16,048 / หน่วย