รีมเมอร์หัวจับ SUPER TOOL, ก้านตรง, ความยาวขลุ่ยบางส่วน, คาร์ไบด์
สไตล์ | รุ่น | เทียบเท่าทศนิยม | ความยาวขลุ่ย | ขนาดเศษส่วน | มือซ้าย / ขวา | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55220 | - | 1.5 " | - | - | 6" | 0.312 " | ฿2,960 | |
A | 55248 | - | 2.5 " | - | - | 9.5 " | 0.75 " | ฿4,992 | |
A | 55244 | - | 2.25 " | - | - | 9" | 0.687 " | ฿4,770 | |
A | 55232 | - | 2" | - | - | 8" | 0.5 " | ฿4,138 | |
A | 55224 | - | 1.75 " | - | - | 7" | 0.375 " | ฿3,061 | |
A | 55236 | - | 2" | - | - | 8" | 0.562 " | ฿4,501 | |
A | 55240 | - | 2.25 " | - | - | 9" | 0.625 " | ฿4,687 | |
A | 55216 | 0.25 " | 1.5 " | 1 / 4 " | การตัดด้วยมือขวา | 6" | 0.234 " | ฿3,120 | |
A | 55212 | 0.1875 " | 1.125 " | 3 / 16 " | ตัดมือขวา | 4.5 " | 0.171 " | ฿3,638 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่อุดหู
- End Mills ที่จัดทำดัชนีได้
- มู่เล่ย์ควบคุมการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ
- อุปกรณ์ป้องกันสายเคเบิล
- มอเตอร์ฮีตเตอร์ยูนิต
- โคมไฟ
- บรรเทาความเครียด
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- น้ำมันหล่อลื่น
- คูลเลอร์น้ำมัน
- DAYTON สลิงกลมไม่มีที่สิ้นสุด โพลีเอสเตอร์
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เปิด / ปิด / เปิดสวิตช์โยก
- ADVANCE TABCO อ่างล้างจานพร้อมแผงระบายน้ำด้านซ้าย 2 สถานี
- GREENLEE ประแจผลกระทบ
- ZSI-FOSTER Cush-A-Click, ที่หนีบกันกระแทก
- TB WOODS ดุมล้อหนีบ Sure-Flex Type C
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 9/16-20 Un
- BALDOR / DODGE ยางแยก 100HCBM ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E43 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDNS
- BOSTON GEAR เฟืองตัวหนอนสีบรอนซ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 เส้น