สลิงกลม Endless ของ DAYTON โพลีเอสเตอร์
สไตล์ | รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | รหัสสี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ความกว้างภายใต้การโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MJK5 | ปอนด์ 5,200 | 2100 ปอนด์ | สีม่วง | 5 / 8 " | 4ft | 2600 ปอนด์ | 1.125 " | ฿965 | |
A | 2MJK3 | ปอนด์ 5,200 | 2100 ปอนด์ | สีม่วง | 5 / 8 " | 3ft | 2600 ปอนด์ | 1.125 " | ฿755 | |
A | 2MJK9 | ปอนด์ 5,200 | 2100 ปอนด์ | สีม่วง | 5 / 8 " | 8ft | 2600 ปอนด์ | 1.125 " | ฿1,552 | |
A | 2MJL2 | ปอนด์ 5,200 | 2100 ปอนด์ | สีม่วง | 5 / 8 " | 10ft | 2600 ปอนด์ | 1.125 " | ฿1,887 | |
A | 2MJK7 | ปอนด์ 5,200 | 2100 ปอนด์ | สีม่วง | 5 / 8 " | 6" | 2600 ปอนด์ | 1.125 " | ฿1,352 | |
B | 2MJN1 | ปอนด์ 10,600 | 4200 ปอนด์ | สีเขียว | 7 / 8 " | 12ft | 5300 ปอนด์ | 1.5 " | ฿2,706 | |
B | 2MJN2 | ปอนด์ 10,600 | 4200 ปอนด์ | สีเขียว | 7 / 8 " | 20ft | 5300 ปอนด์ | 1.5 " | ฿3,958 | |
B | 2MJL9 | ปอนด์ 10,600 | 4200 ปอนด์ | สีเขียว | 7 / 8 " | 10ft | 5300 ปอนด์ | 1.5 " | ฿2,626 | |
B | 2MJL8 | ปอนด์ 10,600 | 4200 ปอนด์ | สีเขียว | 7 / 8 " | 8ft | 5300 ปอนด์ | 1.5 " | ฿2,067 | |
B | 2MJL7 | ปอนด์ 10,600 | 4200 ปอนด์ | สีเขียว | 7 / 8 " | 6" | 5300 ปอนด์ | 1.5 " | ฿1,538 | |
B | 2MJL4 | ปอนด์ 10,600 | 4200 ปอนด์ | สีเขียว | 7 / 8 " | 3ft | 5300 ปอนด์ | 1.5 " | ฿641 | |
B | 2MJL6 | ปอนด์ 10,600 | 4200 ปอนด์ | สีเขียว | 7 / 8 " | 4ft | 5300 ปอนด์ | 1.5 " | ฿1,104 | |
C | 2MJN3 | ปอนด์ 16,800 | 6700 ปอนด์ | สีเหลือง | 1.125 " | 3ft | 8400 ปอนด์ | 1.875 " | ฿1,197 | |
C | 2MJN5 | ปอนด์ 16,800 | 6700 ปอนด์ | สีเหลือง | 1.125 " | 6" | 8400 ปอนด์ | 1.875 " | ฿2,097 | |
C | 2MJN4 | ปอนด์ 16,800 | 6700 ปอนด์ | สีเหลือง | 1.125 " | 4ft | 8400 ปอนด์ | 1.875 " | ฿1,351 | |
C | 2MJN9 | ปอนด์ 16,800 | 6700 ปอนด์ | สีเหลือง | 1.125 " | 20ft | 8400 ปอนด์ | 1.875 " | ฿5,320 | |
C | 2MJN8 | ปอนด์ 16,800 | 6700 ปอนด์ | สีเหลือง | 1.125 " | 12ft | 8400 ปอนด์ | 1.875 " | ฿3,557 | |
C | 2MJN6 | ปอนด์ 16,800 | 6700 ปอนด์ | สีเหลือง | 1.125 " | 8ft | 8400 ปอนด์ | 1.875 " | ฿2,526 | |
C | 2MJN7 | ปอนด์ 16,800 | 6700 ปอนด์ | สีเหลือง | 1.125 " | 10ft | 8400 ปอนด์ | 1.875 " | ฿3,515 | |
D | 2MJP4 | ปอนด์ 26,400 | 10,600 ปอนด์ | สีแดง | 1.375 " | 12ft | 13,200 ปอนด์ | 2.25 " | ฿6,753 | |
D | 2MJP5 | ปอนด์ 26,400 | 10,600 ปอนด์ | สีแดง | 1.375 " | 20ft | 13,200 ปอนด์ | 2.25 " | ฿10,163 | |
D | 2MJP3 | ปอนด์ 26,400 | 10,600 ปอนด์ | สีแดง | 1.375 " | 10ft | 13,200 ปอนด์ | 2.25 " | ฿6,271 | |
D | 2MJP1 | ปอนด์ 26,400 | 10,600 ปอนด์ | สีแดง | 1.375 " | 6" | 13,200 ปอนด์ | 2.25 " | ฿4,246 | |
D | 2MJP2 | ปอนด์ 26,400 | 10,600 ปอนด์ | สีแดง | 1.375 " | 8ft | 13,200 ปอนด์ | 2.25 " | ฿5,715 | |
E | 2MJP6 | ปอนด์ 42,400 | 17,000 ปอนด์ | สีน้ำเงิน | 1.75 " | 6" | 21,200 ปอนด์ | 3" | ฿5,800 | |
E | 2MJP9 | ปอนด์ 42,400 | 17,000 ปอนด์ | สีน้ำเงิน | 1.75 " | 12ft | 21,200 ปอนด์ | 3" | ฿10,230 | |
E | 2MJP7 | ปอนด์ 42,400 | 17,000 ปอนด์ | สีน้ำเงิน | 1.75 " | 8ft | 21,200 ปอนด์ | 3" | ฿7,141 | |
E | 2MJP8 | ปอนด์ 42,400 | 17,000 ปอนด์ | สีน้ำเงิน | 1.75 " | 10ft | 21,200 ปอนด์ | 3" | ฿8,817 | |
E | 2MJR1 | ปอนด์ 42,400 | 17,000 ปอนด์ | สีน้ำเงิน | 1.75 " | 20ft | 21,200 ปอนด์ | 3" | ฿12,350 |
สลิงกลมไม่มีที่สิ้นสุด โพลีเอสเตอร์
สลิงกลมของ Dayton มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับน้ำหนักบรรทุกได้เป็นอย่างดี เพื่อการยึดโช้คเกอร์ที่แข็งแรง สลิงเหล่านี้มีปลอกโพลีเอสเตอร์แบบไร้รอยต่อหุ้มด้านนอกซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทานต่อการขีดข่วนที่ดีเยี่ยม โครงน้ำหนักเบาเพื่อให้หยิบจับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่ายระหว่างการทำงาน และทนทานต่อรังสียูวี จาระบี หรือกรด เนื่องจากมีลักษณะที่ไม่มีที่สิ้นสุด จึงสึกหรอเท่ากันเนื่องจากสามารถหมุนตะขอและจุดสัมผัสโหลดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอายุการใช้งาน หน่วยเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME & OSHA และมีรหัสสีเพื่อการระบุพิกัดโหลดอย่างรวดเร็ว เลือกจากสลิงกลมที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งมีจำหน่ายในความจุโหลดตั้งแต่ 6700 ถึง 17000 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวควบคุมความดันสารทำความเย็น
- ช่องเสียบที่ชาร์จ USB
- เครื่องชั่งวัดแว่นขยาย
- ปลั๊กไฟที่แนบมา
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- ทดสอบปั๊ม
- GROTE โคมไฟเครื่องหมายกวาดล้าง
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับแบบมีปีก 2 ขั้ว 125 / 250V
- MITUTOYO ไมโครมิเตอร์แบบทั่งกลม/สปินเดิล
- ALL GEAR เชือกปอถัก 1/2 นิ้ว
- VESTIL ELH Series รอกแบบคันโยกราคาประหยัด
- ORALITE เทปสะท้อนแสง กว้าง 2 นิ้ว 2 ฟุต
- EATON หลอดไฟปุ่มกดซีรีส์ RMQ 16
- SALSBURY INDUSTRIES ล็อคเกอร์พัสดุผู้เช่า
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็วหนอน MSFD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 1.75Hp